Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne VDS-1202 Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne VDS-1202 Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s Grau
LevelOne VDS-1202 Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s Grau
LevelOne VDS-1202 Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s Grau
Artikel-Nr.:
     C2903-VDS-1202
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     VDS-1202
EAN/GTIN:
     4015867209073
Suchbegriffe:
Medienkonverter
levelone medienkonverter
medienkonverter
Schnelle Datenübertragung? Ja!
Einfache Installation? Ja!
Kosteneffizient? Ja!
Der LevelOne VDS-1202 ist dort optimal eingesetzt, wo bereits traditionelle Kupferdraht-Telefonleitungen installiert sind. Wie zum Besipiel in: Apartments, Wohnungen, Hotels, der Campus einer Universität, usw. Es werden keine teuren Ethernet-Kabel benötigt und die VDSL2-Technologie kann problemlos in ein bestehendes Netzwerk integriert werden. Der VDS-1202 ist Plug-and-Play-fähig und benötigt nur minimalen Installationsaufwand.

Benutzerdefinierte Einstellungen
Jeder VDS-1202 kann mit individuellen Einstellungen betrieben werden. Mit Hilfe der integrierten DIP-Schalter können die Benutzer das Gerät auf die gewünschten Netzwerkeigenschaften einstellen.

Annex B
Bietet Ihnen die Möglichkeit In-Band im VDSL2-Signal auch ISDN-Signale für Telefonie oder Alarmierung über die Zweidraht-Leitung zu übertragen.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
235 mm
Verpackungshöhe:
80 mm
Paketgewicht:
600 g
LED-Anzeigen:
DSL, LAN, Leistung
Produktfarbe:
Grau
Gehäusematerial:
Metall
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
CE, FCC, LVD, JATE
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
5 - 95 °C
Eingangsspannung:
12 V
Eingangsstrom:
1 A
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
1500 m
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
2
RJ-11 ports Quantität:
2
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Warentarifnummer (HS):
85176990
Breite:
90 mm
Tiefe:
120 mm
Höhe:
28 mm
Gewicht:
330 g
Maximale Datenübertragungsrate:
100 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie:
10BASE-T, 100BASE-T
Datenübertragungsrate:
100 Mbit/s
Auto MDI/MDI-X:
Ja
Duplex-System:
Voll, Halb
Modulation:
DMT
AC-Netzadapter:
Ja
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,82*
€ 218,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,07*
€ 200,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,08*
€ 194,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,72*
€ 190,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,02*
€ 173,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.