Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne VDS-1201 Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne VDS-1201 Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s Schwarz
LevelOne VDS-1201 Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s Schwarz
LevelOne VDS-1201 Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2903-VDS-1201
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     VDS-1201
EAN/GTIN:
     4015867209066
Suchbegriffe:
Medienkonverter
levelone medienkonverter
medienkonverter
Der LevelOne VDS-1201 konvertiert die Daten von Ethernet zu VDSL, so dass große Datenmengen über längere Distanzen hinweg übertragen werden können. Diese Technologie verwendet herkömmliche Twisted-Pair Telefonkabel statt teurer Cat.5 Kabel.

Warum Ethernet zu VDSL umwandeln?
Wenn die VDSL2 (Very High Speed Digital Subscriber Line)-Technologie verwendet wird, können die Benutzer Daten mit Hochgeschwindigkeit bis zu 250m weit transferieren, ohne zusätzliche Ethernet Switche oder Kabel zu installieren. Mit bis zu 100Mbps Downstream und 100Mbps Upstream bietet die VDSL2-Technologie genügend Kapazitäten für bandbreiten-intensive Anwendungen.

Schnelle Datenübertragung? Ja!
Einfache Installation? Ja!
Kosteneffizient? Ja!
Der LevelOne VDS-1201 arbeitet optimal dort, wo bereits traditionelle Kupferdraht-Telefonleitungen installiert sind: Apartments, Wohnungen, Hotels, der Campus einer Universität, usw. Es werden keine teuren Ethernet-Kabel benötigt und die VDSL-Technologie kann problemlos in ein bestehendes Netzwerk integriert werden. Der VDS-1201 ist Plug-and-Play-fähig und benötigt nur minimalen Installationsaufwand.

Benutzerdefinierte Einstellungen
Jeder VDS-1201 kann mit benutzerdefinierten Einstellungen betrieben werden. Mit Hilfe der integrierten DIP-Schalter können die Benutzer das Gerät auf die gewünchten Netzwerkeigenschaften einstellen.

Annex A
Bietet Ihnen zusätzlich die Möglichkeit analoge Telefonsignale In-Band zum VDSL2-Signal über die Zweidraht-Leitung zu übertragen.
Weitere Informationen:
LED-Anzeigen:
DSL, LAN, Leistung
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
CE, FCC, LVD, JATE
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Eingangsspannung:
12 V
Eingangsstrom:
1 A
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
300 m
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
2
RJ-11 ports Quantität:
2
Warentarifnummer (HS):
85176990
Breite:
120 mm
Tiefe:
90 mm
Höhe:
28 mm
Gewicht:
330 g
Maximale Datenübertragungsrate:
100 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Auto MDI/MDI-X:
Ja
Duplex-System:
Voll, Halb
AC-Netzadapter:
Ja
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,90*
€ 220,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,15*
€ 204,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,88*
€ 196,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,52*
€ 191,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,41*
€ 176,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.