Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne POW-2421 Netzteil 60 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne POW-2421 Netzteil 60 W Schwarz
LevelOne POW-2421 Netzteil 60 W Schwarz
LevelOne POW-2421 Netzteil 60 W Schwarz
LevelOne POW-2421 Netzteil 60 W Schwarz
LevelOne POW-2421 Netzteil 60 W Schwarz
LevelOne POW-2421 Netzteil 60 W Schwarz
LevelOne POW-2421 Netzteil 60 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2903-POW-2421
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     POW-2421
EAN/GTIN:
     4015867206454
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Energie
Gesamtleistung
60 W
AC Eingangsspannung
85 - 264 V
Spitzenstrom
60 W
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überlastschutz, Kurzschluß
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
54.5 mm
Verpackungshöhe
52.5 mm
Paketgewicht
60000 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
927600 h
Sicherheit
UL60950-1, UL508, TUV EN61558-2-16, IEC60950-1, ,BSMI CNS14336-1 aEAC TPTC 004pproved; Design refer to TUV EN60950-1
Ursprungsland
China
Design
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Stromstärke (maximal)
2.5 A
Technische Eigenschaften
24V DC Out
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
54.5 mm
Höhe
52.5 mm
Gewicht
60000 g
Weitere Suchbegriffe: hutschienen netzteil 24v, din netzteil
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 43,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.