Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne Gigabit PoE Injector, 802.3 af/at/bt, 90W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne Gigabit PoE Injector, 802.3 af/at/bt, 90W
LevelOne Gigabit PoE Injector, 802.3 af/at/bt, 90W
LevelOne Gigabit PoE Injector, 802.3 af/at/bt, 90W
LevelOne Gigabit PoE Injector, 802.3 af/at/bt, 90W
LevelOne Gigabit PoE Injector, 802.3 af/at/bt, 90W
Artikel-Nr.:
     C2903-POI-5003
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     POI-5003
EAN/GTIN:
     4015867231135
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
poe netzeile
Der POI-5003 ist eine Einzelport-Lösung mit hoher Leistung von 90 W für ferngesteuerte PoE PD-Geräte. Mit einer Leistung von bis zu 90 W über 8 Pins versorgt der POI-5003 entfernte Geräte wie drahtlose Zugangspunkte, schwenk- und neigbare IP-Kameras (PTZ), Beleuchtung, Panel-Displays für digitale Beschilderung und Videotelefone mit Strom. Er entspricht den IEEE 802.3bt PoE-Standards, um 90 W sowohl auf Endpunkt- als auch auf Midspan-Paaren mit einer Gesamtleistung von 90 W PoE-Ausgang bereitzustellen. Er kann mit 10/100Base-T-Netzwerkgeräten und aufstrebenden 1000Base-T-Geräten wie Wi-MAX und drahtlosen IEEE 802.11n-Zugangspunkten verwendet werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
65.3 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
179.5 mm
Gewicht
750 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
55 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
850 g
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u
Anschlüsse und Schnittstellen
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
1
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Anzahl der Kartons pro Palette (Luft)
12 Stück(e)
Breite des Versandkartons
220 mm
Höhe des Versandkartons
290 mm
Lieferumfang
Netzkabel enthalten
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Energie
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
90 W
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 108,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,51*
€ 129,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,10*
€ 113,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,17*
€ 112,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,15*
€ 101,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.