Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne POI-5002W60 PoE-Adapter Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne POI-5002W60 PoE-Adapter Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
LevelOne POI-5002W60 PoE-Adapter Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
LevelOne POI-5002W60 PoE-Adapter Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Artikel-Nr.:
     C2903-POI-5002W60
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     POI-5002W60
EAN/GTIN:
     4015867223253
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
poe netzeile
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
71 mm
Höhe
37 mm
Gewicht
530 g
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u
Anschlüsse und Schnittstellen
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
1
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Wandmontage
Ja
LED-Anzeigen
Leistung
Pin-Zuordnung
1/2 (+), 3/6 (-) & 4/5 (+), 7/8 (-)
Lieferumfang
Netzkabel enthalten
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Energie
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
60 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 174,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,48*
€ 207,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,65*
€ 201,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,61*
€ 187,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,30*
€ 183,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,51*
€ 164,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.