Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne POI-5001 PoE-Adapter Gigabit Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne POI-5001 PoE-Adapter Gigabit Ethernet
LevelOne POI-5001 PoE-Adapter Gigabit Ethernet
LevelOne POI-5001 PoE-Adapter Gigabit Ethernet
Artikel-Nr.:
     C2903-POI-5001
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     POI-5001
EAN/GTIN:
     4015867199466
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
poe netzeile
  • PoE liefert bis zu 60 W Leistung, Zufuhr auf 4 Paaren - Automatische Erkennung und Schutz von Nicht-Standard-PoE-Geräten - IEEE-802.3af / at PoE kompatibel zur einfachen Verwendung und Installation
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
71 mm
Höhe
37 mm
Gewicht
530 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
125 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
800 g
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Leistung
Zertifizierung
RoHS
Ursprungsland
Taiwan
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Breite des Versandkartons
580 mm
Höhe des Versandkartons
277 mm
Lieferumfang
Netzkabel enthalten
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Energie
Ausgangsleistung
60 W
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Eingangsspannung
56 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2 W
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 176,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,06*
€ 209,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,38*
€ 193,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,30*
€ 183,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,72*
€ 180,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,59*
€ 166,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.