Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne IGP-0102 PoE-Adapter Gigabit Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne IGP-0102 PoE-Adapter Gigabit Ethernet
LevelOne IGP-0102 PoE-Adapter Gigabit Ethernet
LevelOne IGP-0102 PoE-Adapter Gigabit Ethernet
LevelOne IGP-0102 PoE-Adapter Gigabit Ethernet
Artikel-Nr.:
     C2903-IGP-0102
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     IGP-0102
EAN/GTIN:
     4015867196595
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
poe injector level one
Der LevelOne IGP-0102 ist ein Power-over-Ethernet (PoE)-Injektor, der nicht nur eine kosteneffektive Lösung für die Stromverteilung darstellt, sondern auch eine nahtlose Möglichkeit bietet, Powered Devices (PDs) in der bestehenden LAN-Infrastruktur im stark beanspruchten Umfeld einzusetzen.

Darüber hinaus können auch Nicht-PoE-Geräte wie drahtlose Zugangspunkte durch Hinzufügen zusätzlicher PoE-Splitter aus der Ferne mit Strom versorgt werden. Die Geräte können daher in schwer zugänglichen Bereichen, wie z. B. an der Decke, installiert werden, wo keine Steckdosen oder Stromleitungen in der Nähe sind.
Weitere Informationen:
Breite:
81.5 mm
Tiefe:
32 mm
Höhe:
103 mm
Gewicht:
140 g
Verpackungsbreite:
165 mm
Verpackungstiefe:
65 mm
Verpackungshöhe:
215 mm
Paketgewicht:
370 g
Ethernet Schnittstellen Typ:
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
1000 Mbit/s
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
2
Produktfarbe:
Schwarz
Plug:
Ja
Maximaler Arbeitsabstand:
100 m
LED-Anzeigen:
Link
Warentarifnummer (HS):
85044095
Betriebstemperatur:
-40 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Eingangsspannung:
15 - 56 V
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss:
36 W
Weitere Suchbegriffe: poe netzeile
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,78*
€ 227,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,70*
€ 216,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,25*
€ 207,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,23*
€ 203,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,13*
€ 184,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.