Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne IEC-4001 Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s Multi-Modus Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne IEC-4001 Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s Multi-Modus Schwarz
LevelOne IEC-4001 Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s Multi-Modus Schwarz
LevelOne IEC-4001 Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s Multi-Modus Schwarz
LevelOne IEC-4001 Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s Multi-Modus Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2903-IEC-4001
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     IEC-4001
EAN/GTIN:
     4015867188149
Suchbegriffe:
Medienkonverter
levelone medienkonverter
medienkonverter
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
105 mm
Verpackungshöhe:
65 mm
Paketgewicht:
260 g
LED-Anzeigen:
Aktivität, Leistung, Status
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Aluminium
Ursprungsland:
Taiwan
Zertifizierung:
FCC Part 15 Subpart B Class A CE EN 55022 Class A FCC Part 15 Subpart B Class A, CE EN 55022 Class A EN61000-4-2 (ESD) Level 3 EN61000-4-3 (RS) Level 2 EN61000-4-4 (EFT) Level 2 EN61000-4-5 (Surge) Level 2 EN61000-4-6 (CS) Level 2 EN 61000-4-8 (PFMF) Level 1 UL508 (Pending) EN 50121-4 (Pending) IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-32 IEC 60068-2-6
Betriebstemperatur:
-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Eingangsspannung:
12 - 60 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
1.44 W
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
2000 m
Kabel mode struktur:
Multi-Modus
Optischer Kabelverbinder:
SC
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl Faseranschlüsse:
1
Breite:
59 mm
Tiefe:
49 mm
Höhe:
36 mm
Gewicht:
90 g
Warentarifnummer (HS):
85176990
Maximale Datenübertragungsrate:
100 Mbit/s
Converter Eingangsschnittstelle:
10Base-T, 100Base-TX
Converter output Oberfläche:
100Base-FX
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Ethernet Schnittstellen Typ:
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100 Mbit/s
Auto MDI/MDI-X:
Ja
Auto-Negotiation-Funktion:
Ja
Store-and-Forward:
Ja
Duplex-System:
Voll, Halb
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,77*
€ 182,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,23*
€ 168,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,75*
€ 161,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,00*
€ 158,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,47*
€ 144,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.