Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne IEC-4000 Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne IEC-4000 Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s Schwarz
LevelOne IEC-4000 Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s Schwarz
LevelOne IEC-4000 Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s Schwarz
LevelOne IEC-4000 Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2903-IEC-4000
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     IEC-4000
EAN/GTIN:
     4015867188132
Suchbegriffe:
Medienkonverter
medienkonverter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
105 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Paketgewicht
260 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Energie
Eingangsspannung
12 - 60 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.44 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Optischer Kabelverbinder
SFP
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl Faseranschlüsse
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Gewicht und Abmessungen
Breite
59 mm
Tiefe
49 mm
Höhe
36 mm
Gewicht
90 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
100 Mbit/s
Converter Eingangsschnittstelle
10Base-T, 100Base-TX
Converter output Oberfläche
100Base-X
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
Store-and-Forward
Ja
Duplex-System
Voll, Halb
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 142,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,06*
€ 169,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,62*
€ 166,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,99*
€ 148,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,50*
€ 145,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,55*
€ 132,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.