Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne GVT-2011 Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne GVT-2011 Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s Grau
LevelOne GVT-2011 Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s Grau
LevelOne GVT-2011 Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s Grau
LevelOne GVT-2011 Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s Grau
LevelOne GVT-2011 Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s Grau
LevelOne GVT-2011 Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s Grau
LevelOne GVT-2011 Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s Grau
Artikel-Nr.:
     C2903-GVT-2011
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     GVT-2011
EAN/GTIN:
     4015867202517
Suchbegriffe:
Business-Switch
Medienkonverter
SFP Switch
levelone sfp switch
  • Überträgt Daten von 10/100/1000Base-T-Kupfer- zu Glasfaserschnittstellen
    - SFP-Steckplatz unterstützt steckfähige optische Gigabit-Module, wodurch Sie aus einer Vielzahl von Transceivern wählen können
    - IEEE-802.3x Flow-Control schützt vor Packet-Loss und sorgt für zuverlässige Datenübertragung
    - Unterstützt Übertragung mit geringer Zeitverzögerung
    - 10°C ~ 55°C Betriebstemperaturbereich
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
235 mm
Verpackungshöhe:
55 mm
Paketgewicht:
380 g
LED-Anzeigen:
Aktivität, Link, Leistung
Produktfarbe:
Grau
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
FCC, CE
Betriebstemperatur:
-10 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 90 %
Eingangsspannung:
110 - 240 V
Ausgangsspannung:
5 V
Ausgangsstrom:
2 A
Stromverbrauch (max.):
5 W
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
30000 h
Optischer Kabelverbinder:
SFP
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl Faseranschlüsse:
2
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Warentarifnummer (HS):
85176990
Breite des Versandkartons:
360 mm
Höhe des Versandkartons:
390 mm
Breite:
71 mm
Tiefe:
94 mm
Höhe:
26 mm
Gewicht:
300 g
Maximale Datenübertragungsrate:
1000 Mbit/s
Converter Eingangsschnittstelle:
10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Converter output Oberfläche:
1000Base-X
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Ethernet Schnittstellen Typ:
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie:
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Jumbo Frames Unterstützung:
Ja
Jumbo-Frames:
9000
Unterstützung Datenflusssteuerung:
Ja
VLAN-Unterstützung:
Ja
Auto MDI/MDI-X:
Ja
Auto-Negotiation-Funktion:
Ja
Store-and-Forward:
Ja
Duplex-System:
Voll, Halb
AC-Netzadapter:
Ja
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, business-switch vlan, media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,59*
€ 119,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,66*
€ 118,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,33*
€ 105,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,66*
€ 103,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,97*
€ 92,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.