Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne Gigabit RJ45 zu ST Mediakonverter, Single-Mode Glasfaser, 20km


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne Gigabit RJ45 zu ST Mediakonverter, Single-Mode Glasfaser, 20km
LevelOne Gigabit RJ45 zu ST Mediakonverter, Single-Mode Glasfaser, 20km
LevelOne Gigabit RJ45 zu ST Mediakonverter, Single-Mode Glasfaser, 20km
LevelOne Gigabit RJ45 zu ST Mediakonverter, Single-Mode Glasfaser, 20km
LevelOne Gigabit RJ45 zu ST Mediakonverter, Single-Mode Glasfaser, 20km
Artikel-Nr.:
     C2903-GVT-2003
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     GVT-2003
EAN/GTIN:
     4015867231234
Suchbegriffe:
Medienkonverter
levelone medienkonverter
medienkonverter
"Der Medienkonverter GVT-2003 SMF ST kann Netzwerksignale zwischen Kupfer- und Glasfaser-basierten Netzwerken konvertieren. Der Konverter ist mit einem 10/100/1000Base-T-RJ-45-Port ausgestattet, unterstützt Vollduplex- und Halbduplex-Switch-Konnektivität und automatische 10Base-T-, 100Base-TX- und 1000Base-T-Erkennung. Bei Einsatz im Singlemodes mit Glasfaserverkabelung kann die Netzwerkreichweite auf bis zu 20 km erweitert werden.

Das Gerät besitzt integrierte Dip-Schalter zur einfachen Konverterkonfiguration, basiert auf dem intelligenten LFP (Link Fault Pass-through), wodurch der Konverter sowohl Glasfaser- als auch Kupferanschlüsse bezüglich Signalverlust überwachen kann, Cut-through- und Smart-Pass-through-Modus überwachen.

Der GVT-2003 kann bei Temperaturen von -10 ° bis 55 ° Celsius arbeiten. Der Konverter kann als autonomes System oder als Einsteckmodul im CHV-2000 19-Zoll-Konverter-Rack, das bis zu 14 Geräte zur Nutzung in einem zentralen Verteilerschrank aufnehmen kann, genutzt werden."
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
235 mm
Verpackungstiefe:
120 mm
Verpackungshöhe:
55 mm
Paketgewicht:
840 g
LED-Anzeigen:
Link, Leistung
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
China
Betriebstemperatur:
-10 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
5 W
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
20000 m
Wellenlänge:
1310 nm
Kabel mode struktur:
Einzelmodus
Optischer Kabelverbinder:
ST
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Anzahl der Kartons pro Palette (Luft):
16 Stück(e)
Breite des Versandkartons:
360 mm
Höhe des Versandkartons:
480 mm
Breite:
71 mm
Tiefe:
94 mm
Höhe:
26 mm
Gewicht:
200 g
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE
Maximale Datenübertragungsrate:
1000 Mbit/s
Converter Eingangsschnittstelle:
1000Base-LX, 1000Base-SX
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z
Ethernet Schnittstellen Typ:
Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie:
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Jumbo Frames Unterstützung:
Ja
Jumbo-Frames:
9000
Unterstützung Datenflusssteuerung:
Ja
Duplex-System:
Voll, Halb
Link Loss Carry Forward (LLCF) unterstützt:
Ja
Link Loss Return (LLR) unterstützt:
Ja
Link Fault Pass-Through (LFP):
Ja
AC-Netzadapter:
Ja
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,20*
€ 76,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,77*
€ 75,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,93*
€ 70,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.