Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne GVT-2002 Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s 1310 nm Einzelmodus Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne GVT-2002 Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s 1310 nm Einzelmodus Schwarz
LevelOne GVT-2002 Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s 1310 nm Einzelmodus Schwarz
LevelOne GVT-2002 Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s 1310 nm Einzelmodus Schwarz
LevelOne GVT-2002 Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s 1310 nm Einzelmodus Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2903-GVT-2002
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     GVT-2002
EAN/GTIN:
     4015867207796
Suchbegriffe:
Medienkonverter
medienkonverter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
55 mm
Verpackungshöhe
235 mm
Paketgewicht
360 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
2 A
Leistungen
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
20000 m
Wellenlänge
1310 nm
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Anschlüsse und Schnittstellen
Optischer Kabelverbinder
SC
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl Faseranschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Breite des Versandkartons
360 mm
Höhe des Versandkartons
480 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
94 mm
Tiefe
26 mm
Höhe
71 mm
Gewicht
200 g
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Converter Eingangsschnittstelle
10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Converter output Oberfläche
1000Base-LX, 1000Base-SX
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
1000BASE‑LX, 1000BASE‑SX
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9000
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
Store-and-Forward
Ja
Duplex-System
Voll
Link Loss Carry Forward (LLCF) unterstützt
Ja
Link Loss Return (LLR) unterstützt
Ja
unterstütze Kabeltypen
Cat5, Cat5e
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 65,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,70*
€ 78,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,95*
€ 77,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,13*
€ 73,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,21*
€ 68,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.