Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne GTU-5211 Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne GTU-5211 Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
LevelOne GTU-5211 Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
LevelOne GTU-5211 Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
LevelOne GTU-5211 Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
LevelOne GTU-5211 Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2903-GTU-5211
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     GTU-5211
EAN/GTIN:
     4015867230961
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Gigabit Geschwindigkeiten: Bringen Sie Ihre Daten auf den neuesten Stand der Technik.

Der GTU-5211 von LevelOne ist ein 52-Port Gigabit Ethernet Switch, der Ihnen ein leistungsstarkes, kostengünstiges, einfach zu bedienendes und nahtloses Upgrade bietet, um Ihr Netzwerk in das Gigabit-Zeitalter zu bringen. Erhöhen Sie die Geschwindigkeit Ihres Netzwerk-Backbones auf massive 176 Gbit/s und bringen Sie Gigabit-Geschwindigkeiten bis zu Ihren Computern.

Bandbreitenhunger? Kein Problem.

Was passiert, wenn mehrere Benutzer gleichzeitig auf Multimedia-Anwendungen zugreifen? Kein Grund zur Sorge, denn mit dem GTU-5211 können Sie große Dateien schneller und einfacher verschieben. Binden Sie einfach Ihre NAS über einen SFP+-Portmit einem DAC-Kabel an und übertragen Sie Ihre CGI-, CAD-, Video- oder andere große Multimedia-Dateien sofort und ohne Verzögerung über das Netzwerk.

Plug and Play, flexibel und einfach

Der GTU-5211 ist Plug-and-Play, so dass keine Konfiguration erforderlich ist. Die automatische MDI/MDI-X-Kabelerkennung an allen Ports macht Crossover-Kabel oder Uplink-Ports überflüssig. Jeder Port kann als allgemeiner Port oder Uplink-Port verwendet werden, und jeder Port kann einfach mit einem normalen Patch-Kabel oder Crossover-Kabel an einen Server, einen Hub, einen Router oder einen Switch angeschlossen werden. Diagnose-LEDs, die den Verbindungsstatus und die Verbindungsaktivität anzeigen, ermöglichen es Ihnen, Probleme im Netzwerk schnell zu erkennen und zu beheben.
Weitere Informationen:
Rack-Einbau:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
LED-Anzeigen:
Aktivität, Link, Leistung
Zertifizierung:
CE, UKCA, FCC Part 15, Subpart B Class B, RoHS
Switch-Typ:
Unmanaged
Speicherkapazität:
256 MB
Flash-Speicher:
16 MB
Geräuschpegel:
30 dB
Breite:
440 mm
Tiefe:
290 mm
Höhe:
44.5 mm
Gewicht:
3389 g
Betriebstemperatur:
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Wärmeableitung:
163.8 BTU/h
Energiequelle:
AC
Netzteil enthalten:
Ja
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
48 W
MAC-Adressentabelle:
32000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität:
176 Gbit/s
Jumbo Frames Unterstützung:
Ja
Jumbo-Frames:
10000
Datenpaket-Pufferspeicher:
16 MB
Mitgelieferte Kabel:
AC
Schnellstartübersicht:
Ja
Rackmontageset:
Ja
Verpackungsbreite:
515 mm
Verpackungstiefe:
380 mm
Verpackungshöhe:
93 mm
Paketgewicht:
4000 g
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G-Unterstützung:
Ja
Vollduplex:
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung:
Ja
Auto MDI/MDI-X:
Ja
Selbstlernen von MAC-Adressen unterstützt:
Ja
Auto-Alterung von MAC-Adressen unterstützt:
Ja
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
48
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl installierte SFP Module:
4
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse:
48
Netzstecker:
AC-Eingangsbuchse
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 254,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,42*
€ 340,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,13*
€ 339,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,88*
€ 330,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,26*
€ 326,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,12*
€ 302,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.