Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne GTL-2881 Netzwerk-Switch Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne GTL-2881 Netzwerk-Switch Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grau
LevelOne GTL-2881 Netzwerk-Switch Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grau
LevelOne GTL-2881 Netzwerk-Switch Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grau
LevelOne GTL-2881 Netzwerk-Switch Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grau
Artikel-Nr.:
     C2903-GTL-2881
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     GTL-2881
EAN/GTIN:
     4015867198988
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
Switch-Modul
Der LevelOne GTL-2881 ist einer der leistungsstärksten Layer3 Lite Gigabit Ethernet Switches mit 24 10/100/1000BASE-T RJ45-Ports, zwei 10G SFP+ Ports und einem Erweiterungssteckplatz für ein Dual-SFP+-Port Modul. Der Switch ist ideal für hochperformante Serververbund-Lösungen, wie z. B. Unternehmens-Rechenzentren, wo er High-End- oder Netzwerk-Dateiserver über die SFP+-Ports verbinden kann. Er kann auch als Backbone-Upgrade oder zur Bereitstellung von Gigabit-to-the-Desktop für Power-User eingesetzt werden. Dieser Switch ist vollgepackt mit Funktionen und ist eine kosteneffiziente Lösung, die kontinuierliche Verfügbarkeit, verbesserte Sicherheit und erweitertes QoS umfasst und Ihr Netzwerk an die Grenzen bringt, während gleichzeitig die Einfachheit der Verwaltung erhalten bleibt.
Weitere Informationen:
DHCP-Funktionen:
DHCP snooping
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
HTTPS
Statische Anschlusssicherheit:
Ja
SSH-/SSL-Unterstützung:
Ja
DoS Attacken Prävention:
Ja
Rack-Einbau:
Ja
Stapelbar:
Ja
Produktfarbe:
Grau
LED-Anzeigen:
Diagnostisch, System, Uplink
Ursprungsland:
China
Sicherheit:
CB, UL
Zertifizierung:
FCC Class A, CE, VCCI, WEEE, RoHS
Physisches Stacking (Einheiten):
8
Virtuelles Stacking (Einheiten):
36
Speichertyp:
DRAM
Speicherkapazität:
256 MB
Flash-Speicher:
128 MB
Upgradefähige Firmware:
Ja
Telnet:
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
904213 h
Breite:
440 mm
Tiefe:
315 mm
Höhe:
44 mm
Gewicht:
3700 g
Betriebstemperatur:
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Netzteil enthalten:
Ja
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Eingangsstrom:
1.5 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
35 W
MAC-Adressentabelle:
16000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität:
128 Gbit/s
Transferrate:
95.23 Mpps
Store-and-Forward:
Ja
Statische Route:
Ja
Jumbo Frames Unterstützung:
Ja
Jumbo-Frames:
10000
Datenpaket-Pufferspeicher:
1.5 MB
Mitgelieferte Kabel:
AC, LAN (RJ-45)
Schnellstartübersicht:
Ja
Rackmontageset:
Ja
Gummifüße:
Ja
Ressourcen-CD:
Ja
Verpackungsbreite:
590 mm
Verpackungstiefe:
390 mm
Verpackungshöhe:
133 mm
Paketgewicht:
5300 g
Netzstandard:
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G-Unterstützung:
Ja
Port-Spiegelung:
Ja
Vollduplex:
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung:
Ja
Link Aggregation:
Ja
Spannbaum-Protokoll:
Ja
VLAN-Unterstützung:
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen:
Private VLAN, Voice VLAN, Tagged VLAN, Protocol-based VLAN, MAC address-based VLAN, Port-based VLAN, IP subnet–based VLAN
Anzahl der VLANs:
4000
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
24
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse:
24
Menge Modul-Steckplätze SFP+:
2
Optischer Kabelverbinder:
SFP+
Konsolen-Port:
RJ-45
Breite des Versandkartons:
590 mm
Höhe des Versandkartons:
133 mm
Warentarifnummer (HS):
85176990
Switch-Typ:
Managed
Switch-Ebene:
L3
Quality of Service (QoS) Support:
Ja
Web-basiertes Management:
Ja
ARP-Inspektion:
Ja
Systemereignisprotokoll:
Ja
Management-Protokolle:
BOOTP/DHCP, SNTP, DNS, LLDP, RMON I, SNMP v1/v2/v3,
GARP VLAN Registration Protocol (GVRP):
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 682,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 738,90*
€ 879,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 732,70*
€ 871,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 724,17*
€ 861,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 710,42*
€ 845,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 682,85*
€ 812,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.