Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne GTL-2872 Netzwerk-Switch Managed L3 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne GTL-2872 Netzwerk-Switch Managed L3 Schwarz
LevelOne GTL-2872 Netzwerk-Switch Managed L3 Schwarz
LevelOne GTL-2872 Netzwerk-Switch Managed L3 Schwarz
LevelOne GTL-2872 Netzwerk-Switch Managed L3 Schwarz
LevelOne GTL-2872 Netzwerk-Switch Managed L3 Schwarz
LevelOne GTL-2872 Netzwerk-Switch Managed L3 Schwarz
LevelOne GTL-2872 Netzwerk-Switch Managed L3 Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2903-GTL-2872
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     GTL-2872
EAN/GTIN:
     4015867203064
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch
Der GTL-2872 Switch ist ein Gigabit Ethernet Access Switch mit vier 10G Uplink-Ports. Der Switch ist ideal für Internet Service Provider (ISPs) und Multiple System Operators (MSOs) geeignet, um Heimbenutzern Triple-Play-Dienste mit Gigabit-Bandbreite zur Verfügung zu stellen. Er ist auch ein idealer Gigabit Access Switch für SMB-, Enterprise- und Campus-Netzwerke. Der Switch GTL-2872 ist vollgepackt mit Funktionen, die hohe Verfügbarkeit, umfassende Sicherheit, robuste Multicast-Kontrolle und fortschrittliche QoS für den Netzwerkrand bieten und gleichzeitig eine einfache Verwaltung gewährleisten. Der Switch unterstützt außerdem die fortschrittlichste IPv6-Verwaltung, IPv6-Sicherheit und IPv6-Multicast-Steuerung gemäß dem Wachstum der IPv6-Bereitstellung. ISPs können ihre Dienste von Privatanwendern auf Unternehmen erweitern, indem sie ein zuverlässigeres und widerstandsfähigeres Netzwerk (ITU-T G.8032 ERPS), L2-VPNs und erweiterte OAM-Funktionen (Betrieb, Verwaltung und Wartung) bereitstellen, um Service-Level-Vereinbarungen sicherzustellen.
Weitere Informationen:
Sicherheit
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
Statische Anschlusssicherheit
Ja
Loop Protection
Ja
Authentifizierung
MAC-basierte Authentifizierung, Port-basierte Authentifizierung, Webbasierte Authentifizierung
Paketfilterung
CDP/PVST+
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Diagnostisch, Link, Leistung
Ursprungsland
China
Sicherheit
UL (UL60950-1)
Zertifizierung
CE, FCC, CISPR, BSMI
Leistungen
Speichertyp
DRAM
Speicherkapazität
512 MB
Flash-Speicher
256 MB
Telnet
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
298951 h
Lichtwellenleiter
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
10GBASE-ER, 10GBASE-LR, 10GBASE-SR, 1000BASE-LHX, 1000BASE-SX, 1000BASE‑LX, 1000BASE‑ZX
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
2820 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Energie
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
48 - 60 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
21.48 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
16000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
128 Gbit/s
Transferrate
95 Mpps
Statische Route
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9000
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Schnellstartübersicht
Ja
Rackmontageset
Ja
Ressourcen-CD
Ja
Verpackungsbreite
580 mm
Verpackungstiefe
405 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
3770 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1ag, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G-Unterstützung
Ja
Vollduplex
Ja
Link Aggregation
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Protocol-based VLAN, MAC address-based VLAN, Port-based VLAN, IP subnet–based VLAN
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Combo-SPF-Anschlüsse
4
Menge SFP-Modul-Steckplätze
20
Menge Modul-Steckplätze SFP+
4
Optischer Kabelverbinder
SFP
Konsolen-Port
RJ-45
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
600 mm
Höhe des Versandkartons
340 mm
Warentarifnummer (HS)
85176990
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
ARP-Inspektion
Ja
Protokolle
Management-Protokolle
CLI, WEB, TELNET
GARP VLAN Registration Protocol (GVRP)
Ja
IPv4
Dual stack IPv4/IPv6
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 589,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 589,39*
€ 701,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 584,21*
€ 695,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 580,88*
€ 691,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 570,51*
€ 678,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 541,29*
€ 644,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.