Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne Gigabit-Glasfaser-PCIe-Netzwerkkarte, Quad SFP, PCIe x4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne Gigabit-Glasfaser-PCIe-Netzwerkkarte, Quad SFP, PCIe x4
LevelOne Gigabit-Glasfaser-PCIe-Netzwerkkarte, Quad SFP, PCIe x4
LevelOne Gigabit-Glasfaser-PCIe-Netzwerkkarte, Quad SFP, PCIe x4
Artikel-Nr.:
     C2903-GNC-0124
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     GNC-0124
EAN/GTIN:
     4015867191088
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
SFP Netzwerkkarte
Die Gigabit-Netzwerkkarte GNC-0124 von LevelOne vereinfacht High-Speed-Konnektivität innerhalb eines Glasfasernetzes. Wake-On-LAN-Funktionalität ermöglicht externes Starten und Herunterfahren sowie halogenfreie Quad-Port-Gigabit-Ethernet-Adapter mit Glasfaserschnittstellenoptionen. Zudem verfügt GNC-0124 über eine Reihe innovativer Energieverwaltungswerkzeuge, flexible I/O-Virtualisierung für Port-Partitionierung und QoS für bis zu 32 Ports. Skalierbare iSCSI-Leistung liefert kosteneffektive SAN-Konnektivität in einem hochleistungsstarken Netzwerk. Die Karte bietet zudem erweiterten Lastausgleich zwischen mehreren CPUs und ist mit den meisten Network Operating Systems kompatibel. - Integriertes Wake-on-LAN zum ferngesteuerten Starten/Herunterfahren von Rechnern - Halogenfreie Gigabit-Ethernet-Adapter mit vier Ports und Glasfaserschnittstellenoptionen - Hochleistungsstarkes Design ohne Bridge, unterstützt PCI-Express* Gen. 2.1, 5 GT/s - Innovative Energieverwaltungsfunktionen, einschließlich Energy Efficient Ethernet (EEE) und DMA Coalescing, für gesteigerte Effizienz und reduzierten Energieverbrauch - Flexible I/O-Virtualisierung für Port-Partitionierung und Quality of Service (QoS) für bis zu 32 virtuelle Ports - Zuverlässige und bewährte Gigabit-Ethernet-Technologie der Intel Corporation - Interrupt-Moderation: Liefert gesteigerte Leistung bei gleichzeitiger erheblicher Verringerung der CPU-Auslastung
Weitere Informationen:
Montageblöcke enthalten:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Anzahl:
1
Verpackungsbreite:
145 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Paketgewicht:
62 g
Eingebaut:
Ja
Produktfarbe:
Aluminium
LED-Anzeigen:
Aktivität, Link
Ursprungsland:
China
Schnellstartübersicht:
Ja
Intel® Virtual Machine Device Queues (VMDq):
Ja
PCI-SIG* SR-IOV fähig:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
PCI Express
Schnittstelle:
Faser
Anzahl Faseranschlüsse:
4
Optischer Kabelverbinder:
SFP
PCI version:
2.1
Breite:
150 mm
Tiefe:
69 mm
Höhe:
17 mm
Gewicht:
100 g
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
DOS
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2
Maximale Datenübertragungsrate:
1000 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 1588, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie:
1000BASE‑LX, 1000BASE‑SX
Wake-on-LAN bereit:
Ja
Vollduplex:
Ja
Jumbo Frames Unterstützung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: fibre channel karte pci-e, sfp netzwerkkarte, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,59*
€ 145,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,01*
€ 141,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,07*
€ 128,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,42*
€ 125,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,91*
€ 112,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.