Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne Gigabit-Glasfaser-PCIe-Netzwerkkarte, Dual SFP, PCIe x4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne Gigabit-Glasfaser-PCIe-Netzwerkkarte, Dual SFP, PCIe x4
LevelOne Gigabit-Glasfaser-PCIe-Netzwerkkarte, Dual SFP, PCIe x4
LevelOne Gigabit-Glasfaser-PCIe-Netzwerkkarte, Dual SFP, PCIe x4
Artikel-Nr.:
     C2903-GNC-0122
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     GNC-0122
EAN/GTIN:
     4015867191071
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
SFP Netzwerkkarte
Die Gigabit-Netzwerkkarte GNC-0122 von LevelOne vereinfacht High-Speed-Konnektivität innerhalb eines Glasfasernetzes. Wake-On-LAN-Funktionalität ermöglicht externes Starten und Herunterfahren, und das Gerät bietet Flexibilität durch die Unterstützung von iSCSI für externe Startvorgänge. Zudem verfügt GNC-0122 über ein Intel PROSet-Dienstprogramm für Windows' Geräte-Manager, bietet Lastausgleich zwischen mehreren CPUs und ist mit den meisten Network Operating Systems kompatibel. - Integriertes Wake-on-LAN zum ferngesteuerten Starten/Herunterfahren von Rechnern - Unterstützt externen iSCSI-Startvorgang - Lastausgleich zwischen mehreren CPUs - Kompatibel mit Standard- und Low-Profile-PCI-Express-x4-, -x8- und -x16-Steckplätzen - Unterstützt die meisten Network Operating Systems (NOS) - Intel® PROSet-Dienstprogramm für Windows'* Geräte-Manager
Weitere Informationen:
Montageblöcke enthalten:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Anzahl:
1
Verpackungsbreite:
145 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Paketgewicht:
62 g
Warentarifnummer (HS):
85176990
Eingebaut:
Ja
Produktfarbe:
Aluminium
LED-Anzeigen:
Aktivität, Link
Ursprungsland:
China
Schnellstartübersicht:
Ja
Intel® Virtual Machine Device Queues (VMDq):
Ja
Stromversorgung:
2.2 W
Betriebstemperatur:
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
PCI Express
Schnittstelle:
Faser
Anzahl Faseranschlüsse:
2
Optischer Kabelverbinder:
SFP
PCI version:
2.0
Breite:
160 mm
Tiefe:
68 mm
Höhe:
17 mm
Gewicht:
83 g
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 2000, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2
Netzstandard:
IEEE 1588, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ad
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie:
1000BASE‑LX, 1000BASE‑SX
Wake-on-LAN bereit:
Ja
Jumbo Frames Unterstützung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: fibre channel karte pci-e, sfp netzwerkkarte, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,00*
€ 91,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,88*
€ 89,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,60*
€ 80,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,25*
€ 76,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,29*
€ 68,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.