Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne Hilbert 10” 8-Port Gigabit Smart Lite Switch, 8 x Gigabit RJ45 (10/100/1000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne Hilbert 10” 8-Port Gigabit Smart Lite Switch, 8 x Gigabit RJ45 (10/100/1000)
LevelOne Hilbert 10” 8-Port Gigabit Smart Lite Switch, 8 x Gigabit RJ45 (10/100/1000)
LevelOne Hilbert 10” 8-Port Gigabit Smart Lite Switch, 8 x Gigabit RJ45 (10/100/1000)
LevelOne Hilbert 10” 8-Port Gigabit Smart Lite Switch, 8 x Gigabit RJ45 (10/100/1000)
LevelOne Hilbert 10” 8-Port Gigabit Smart Lite Switch, 8 x Gigabit RJ45 (10/100/1000)
Artikel-Nr.:
     C2903-GES-2208
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     GES-2208
EAN/GTIN:
     4015867229972
Suchbegriffe:
Business-Switch
SoHo-Switch
soho switch
Wenn Sie auf der Suche nach einer Netzwerklösung sind, die in Ihr 10-Zoll-Rack/Gehäuse passt, ist der LevelOne HILBERT GES-2208 Gigabit Smart Lite Switch eine hervorragende Option. Dieser Ethernet-Switch der nächsten Generation bietet eine verbesserte Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit und ist damit für Unternehmen und Organisationen kostengünstig einsetzbar.

Der Switch bietet 8 (10M/100M/1G) RJ45-Ports und ist kompatibel mit dem neuesten LevelOne IP Locator, dem benutzerfreundlichen Switch-Discovery-Tool, das alle Switches der Hilbert-Serie finden kann und vergessene IP- und andere Informationen sofort zeigt. Außerdem ist er mit den gängigen Windows- und Mac-Betriebssystemen kompatibel.

Die beiden Nutzungsmodi Dumb (Unmanaged) und Smart (Managed) sind über einen DIP-Schalter leicht konfigurierbar. Mit seinen 8 Gigabit-Ports bietet er Hochgeschwindigkeits-Konnektivität für alle Ihre Geräte. Die Unterstützung von 802.1q VLAN ermöglicht darüber hinaus die Segmentierung des Netzwerks für mehr Sicherheit und Leistung.

Der Switch unterstützt Port Mirroring, mit dem Sie den Netzwerkverkehr in Echtzeit überwachen können. Darüber hinaus können Sie mit Port-Based/802.1p/DSCP Priority QoS und Unterstützung für Storm Control den Netzwerkverkehr richtig priorisieren und dafür sorgen, dass Ihr Netzwerk sicher und performant bleibt.

Die erweiterten Funktionen wie Loop Detection/Prevention sorgen dafür, dass Ihr Netzwerk stets sicher und zuverlässig ist. Außerdem machen die webbasierte Benutzeroberfläche und das Smart-Configuration Utility IP-Locator die IP-Konfiguration zu einem Kinderspiel. Rüsten Sie Ihr Netzwerk noch heute mit diesem leistungsstarken Switch auf, und genießen Sie die ultimative Leistung, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit.
Weitere Informationen:
Sicherheit
IGMP-Snooping
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Aktivität, Link, Leistung
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE, UKCA, FCC Part 15, Subpart B Class B, RoHS
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Leistungen
Flash-Speicher
2 MB
Ventilatorlos
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
215 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
44.5 mm
Gewicht
720 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Wärmeableitung
20.4 BTU/h
Energie
Energiequelle
AC
Netzteil enthalten
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
6 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
4000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
16 Gbit/s
Transferrate
11.904 Mpps
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9000
Datenpaket-Pufferspeicher
1.5 MB
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Schnellstartübersicht
Ja
Rackmontageset
Ja
Verpackungsbreite
285 mm
Verpackungstiefe
257 mm
Verpackungshöhe
62 mm
Paketgewicht
1185 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Port-Spiegelung
Ja
Vollduplex
Ja
Halb-Duplex
Ja
Link Aggregation
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
Selbstlernen von MAC-Adressen unterstützt
Ja
Auto-Alterung von MAC-Adressen unterstützt
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anzahl der VLANs
32
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
8
Netzstecker
AC-Eingangsbuchse
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 60,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,24*
€ 71,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,95*
€ 71,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,69*
€ 69,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.