Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne GEP-2841 Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne GEP-2841 Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
LevelOne GEP-2841 Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2903-GEP-2841
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     GEP-2841
EAN/GTIN:
     4015867228159
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
levelone sfp switch
Der LevelOne GEP-2841 Web Smart Gigabit-PoE-Switch bietet 24 10/100/1000Base-T PoE-Ports, 2 Gigabit Uplink SFP Ports und 2 Gigabit Uplink RJ45 Ports für ein Hochgeschwindigkeitsnetzwerk. Die gut sichtbaren Status-LEDs ermöglichen eine einfache Überwachung der Port-Link-Aktivität. Außerdem unterstützen die SFP-Steckplätze steckbare Module, so dass Sie aus einer Vielzahl von Transceivern wählen können. Er bietet eine leistungsstarke erweiterte PoE-Funktionalität und ein PoE-Gesamtbudget von 375 W. Er entspricht vollständig dem IEEE802.3af/at/bt PoE-Standard mit einem maximalen Leistungsbudget von 90 W (an Port 1 und 2). Er unterstützt bis zu 30 W Ausgangsleistung pro weiteren PoE-Port, was Ihnen Flexibilität bei der Stromverteilung für eine breite Palette von PoE-PD-Geräten bietet. Dadurch können die Kosten für die Infrastrukturverkabelung erheblich gesenkt werden, da die elektrische Verkabelung entfällt und so weniger USV benötigt wird.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85176990
Loop Protection:
Ja
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss:
15.4 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE):
375 W
Rack-Einbau:
Ja
Formfaktor:
1U
Produktfarbe:
Schwarz
LED-Anzeigen:
Ja
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
CE, RoHS
Switch-Typ:
Managed
Switch-Ebene:
L2
Quality of Service (QoS) Support:
Ja
Web-basiertes Management:
Ja
Speicherkapazität:
4.1 MB
Upgradefähige Firmware:
Ja
Breite:
438 mm
Tiefe:
220 mm
Höhe:
45 mm
Gewicht:
2340 g
Betriebstemperatur:
-10 - 65 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Energiequelle:
AC
Netzteil enthalten:
Ja
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Eingangsstrom:
4 A
Stromverbrauch (max.):
400 W
MAC-Adressentabelle:
8000 Eintragungen
Jumbo Frames Unterstützung:
Ja
Jumbo-Frames:
9000
Mitgelieferte Kabel:
AC
Schnellstartübersicht:
Ja
Rackmontageset:
Ja
Verpackungsbreite:
497 mm
Verpackungstiefe:
299 mm
Verpackungshöhe:
93 mm
Paketgewicht:
3000 g
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie:
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
VLAN-Unterstützung:
Ja
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
26
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse:
24
Menge SFP-Modul-Steckplätze:
2
Netzstecker:
AC-Eingangsbuchse
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, poe switch ieee 802.3at
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 292,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,90*
€ 393,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,66*
€ 392,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,42*
€ 384,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,26*
€ 379,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,27*
€ 347,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.