Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne GEP-2821 Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne GEP-2821 Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
LevelOne GEP-2821 Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2903-GEP-2821
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     GEP-2821
EAN/GTIN:
     4015867223901
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Der GEP-2821 ist LevelOne's neueste Generation von 28-Port Gigabit Unmanaged PoE Switch, mit 2 Gigabit RJ45 und 2 Gigabit SFP Uplink Ports. Er bietet außerdem eine umfangreiche DIP-Schalterkonfiguration für VLAN und Default Mode Funktionen. Mit diesem Switch erhalten Sie ein leistungsstarkes, kostengünstiges, einfach zu bedienendes und durchgängiges Upgrade, um Ihr Netzwerk auf 1000Mbps zu erhöhen. Erhöhen Sie die Bandbreite Ihres Netzwerk-Backbones um gewaltige 56Gbps und bringen Sie Gigabit-Geschwindigkeiten bis zu Ihren Computern. Der PoE-fähige Switch GEP-2821 verfügt über eine nach IEEE 802.3af/at zertifizierte, leistungsfähige PoE-Funktionalität mit einem PoE-Leistungsbudget von 390W. Er unterstützt bis zu 24 Ports mit 15,4W oder 13 Ports mit 30W, um den steigenden Leistungsanforderungen der Anwender gerecht zu werden. Er bietet Ihnen Flexibilität bei der Leistungszuweisung für eine Vielzahl von mit Strom versorgten Geräten und ermöglicht so die Skalierung im Hinblick auf Geschäftswachstum, Betriebskosteneinsparungen und eine einfache Administration.
Weitere Informationen:
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
30
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
15.4 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
390 W
Design
Rack-Einbau
Ja
Stapelbar
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE, RoHS
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessor
Realtek RTL8382L
Flash-Speicher
4 MB
MTBF (PoE)
290000 h
Lichtwellenleiter
Transmissionsentfernung (max)
0.25 km
Gewicht und Abmessungen
Breite
285 mm
Tiefe
442 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
4000 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 90 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Wärmeableitung
119.544 BTU/h
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Druckanstiegsschutz
Ja
Druckanstieg-Schutzspannung
6 kV
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8000 Eintragungen
Datenpaket-Pufferspeicher
42 MB
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Schnellstartübersicht
Ja
Rackmontageset
Ja
Verpackungsbreite
395 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungshöhe
530 mm
Paketgewicht
4800 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1af, IEEE 802.3at
VLAN-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
28
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Fast Ethernet (Kupfer)-Anschlüsse
24
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
2
Menge SFP-Modul-Steckplätze
2
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Technische Details
Palettenhöhe netto
1404 mm
Pallettenlänge netto
800 mm
Pallettenbreite netto
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: soho switch
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 340,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,14*
€ 404,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,42*
€ 402,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,86*
€ 396,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,34*
€ 393,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,66*
€ 364,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.