Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne GEP-2421W630 Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne GEP-2421W630 Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
LevelOne GEP-2421W630 Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
LevelOne GEP-2421W630 Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
LevelOne GEP-2421W630 Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
LevelOne GEP-2421W630 Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
LevelOne GEP-2421W630 Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
LevelOne GEP-2421W630 Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2903-GEP-2421W630
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     GEP-2421W630
EAN/GTIN:
     4015867202142
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
levelone poe switch 24port
Bei der Serie LevelOne GEP-2421 handelt es sich um Unmanaged-Gigabit-PoE-Switches mit 24 RJ45 PoE-Ports. Die Switches sind IEEE 802.3af/at-konform und versorgen jedes beliebige PoE-Gerät über ein einziges Kabel mit Strom und Daten, mit einem Gesamtleistungsbudget von 150/250/380/500/630 W oder bis zu 30 W je Port. Sie sind ideal für Desktops und zudem in einem 19-Zoll-Rack montierbar, was eine noch komfortablere und flexiblere Installation ermöglicht. Die Switches GEP-2421 wurden für kleine bis mittlere Unternehmen entwickelt, die eine erschwingliche Lösung für ihre PoE-Infrastruktur benötigen.

- IEEE-802.3af / at PoE kompatibel zur einfachen Verwendung und Installation
- IEEE-802.3x Flow-Control schützt vor Packet-Loss und sorgt für zuverlässige Datenübertragung
- 10K Jumbo-Frames für hohe Transferraten
- Unterstützt Auto-Learning und Auto-Aging für bis zu 8K MAC-Adressen
- 1000Mb/s, Voll-Duplex, 10/100 Mb/s, Voll/Halb-Duplex, Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDIX
- Einbausatz für 19 Zoll Rack beiliegend
Weitere Informationen:
Breite des Versandkartons:
510 mm
Höhe des Versandkartons:
555 mm
Warentarifnummer (HS):
85176990
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse:
24
Rack-Einbau:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
LED-Anzeigen:
LAN, PoE, Leistung
Ursprungsland:
Taiwan
Sicherheit:
FCC Class A, CE
Behördliche Zulassung:
EMI: EN55032:2012+AC:2013, EN55022:2010+AC:2011, AS/NZS CISPR 22 Amdt. (2010), EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013. EMS: EN55024:2010, IEC61000-4-2:2008, IEC61000-4-3:2006+A1:2007+A2:2010, IEC61000-4-4:2012, IEC61000-4-5:2005, IEC61000-4-6:2013, IEC61000-4-8:2009, IEC61000-4-11:2004
Switch-Typ:
Unmanaged
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
55500 h
Breite:
200 mm
Tiefe:
44 mm
Höhe:
440 mm
Gewicht:
3400 g
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung:
56 V
Ausgangsleistung:
30 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
630 W
MAC-Adressentabelle:
8000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität:
48 Gbit/s
Jumbo Frames Unterstützung:
Ja
Jumbo-Frames:
10000
Paketweiterleitungsrate (1 Gbit/s):
1488000 pps
Paketweiterleitungsrate (100 Mbit/s):
148800 pps
Paketweiterleitungsrate (10 Mbit/s):
14880 pps
Datenpaket-Pufferspeicher:
4.1 MB
Betriebsanleitung:
Ja
Rackmontageset:
Ja
Gummifüße:
Ja
Verpackungsbreite:
260 mm
Verpackungstiefe:
95 mm
Verpackungshöhe:
540 mm
Paketgewicht:
4000 g
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie:
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
unterstütze Kabeltypen:
Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6, Cat7
Vollduplex:
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung:
Ja
Auto MDI/MDI-X:
Ja
Auto-Negotiation-Funktion:
Ja
Selbstlernen von MAC-Adressen unterstützt:
Ja
Auto-Alterung von MAC-Adressen unterstützt:
Ja
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
24
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Weitere Suchbegriffe: soho switch, soho-switch 24 port
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 699,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 766,04*
€ 911,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 759,69*
€ 904,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 751,51*
€ 894,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 735,16*
€ 874,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 699,00*
€ 831,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.