Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne GEP-2021 Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne GEP-2021 Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
LevelOne GEP-2021 Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2903-GEP-2021
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     GEP-2021
EAN/GTIN:
     4015867223895
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Der GEP-2021 von LevelOne ist der Unmanaged 20-Port Gigabit PoE Switch der neuesten Generation, mit 2 Gigabit RJ45 und 2 Gigabit SFP Uplink Ports. Er bietet außerdem eine DIP-Schalterkonfiguration für VLAN- und Default-Modus Funktionen. Mit diesem Switch erhalten Sie ein leistungsstarkes, kostengünstiges, einfach zu bedienendes und nahtlos integrierbares Upgrade, um Ihr Netzwerk auf 1000Mbps zu erhöhen. Darüber hinaus erhöht er die Geschwindigkeit Ihres Netzwerks insgesamt, durch sein massives 40Gbps Backbone und bringt Gigabit-Geschwindigkeiten bis zu Ihren Computern. Der PoE-fähige Switch GEP-2021 verfügt über eine nach IEEE 802.3af/at zertifizierte PoE-Funktionalität mit 270 W PoE-Leistungsbudget. Er unterstützt auf bis zu 16 Ports 15,4 W oder auf 9 Ports 30 W, um den steigenden Leistungsanforderungen der Benutzer gerecht zu werden. Er bietet somit Flexibilität bei der Leistungszuweisung für eine Vielzahl von mit Strom versorgten Geräten und ermöglicht es Ihnen, Ihren Betrieb zu skalieren, um Geschäftswachstum, Betriebskosteneinsparungen und einfache Handhabung zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse:
16
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss:
15.4 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE):
270 W
Rack-Einbau:
Ja
Stapelbar:
Ja
Formfaktor:
1U
Produktfarbe:
Schwarz
LED-Anzeigen:
Ja
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
CE, RoHS
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessor:
Realtek RTL8382L
Flash-Speicher:
4 MB
MTBF (PoE):
250000 h
Transmissionsentfernung (max):
0.25 km
Breite:
285 mm
Tiefe:
442 mm
Höhe:
44 mm
Gewicht:
4000 g
Betriebstemperatur:
-10 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 90 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 90 %
Wärmeableitung:
86.435 BTU/h
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Druckanstiegsschutz:
Ja
Druckanstieg-Schutzspannung:
6 kV
MAC-Adressentabelle:
8000 Eintragungen
Datenpaket-Pufferspeicher:
29.8 MB
Mitgelieferte Kabel:
AC
Schnellstartübersicht:
Ja
Rackmontageset:
Ja
Verpackungsbreite:
395 mm
Verpackungstiefe:
90 mm
Verpackungshöhe:
530 mm
Paketgewicht:
4800 g
Netzstandard:
IEEE 802.1ab, IEEE 802.1af, IEEE 802.3, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z
VLAN-Unterstützung:
Ja
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
20
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Fast Ethernet (Kupfer)-Anschlüsse:
16
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse:
2
Menge SFP-Modul-Steckplätze:
2
Warentarifnummer (HS):
85176990
Switch-Typ:
Unmanaged
Palettenhöhe netto:
1404 mm
Pallettenlänge netto:
800 mm
Pallettenbreite netto:
1200 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 267,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,87*
€ 354,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,68*
€ 354,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,00*
€ 346,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,64*
€ 339,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,36*
€ 318,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.