Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne 16-Port-Gigabit Ethernet-PoE-Switch, 802.3at PoE+, 480W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne 16-Port-Gigabit Ethernet-PoE-Switch, 802.3at PoE+, 480W
LevelOne 16-Port-Gigabit Ethernet-PoE-Switch, 802.3at PoE+, 480W
LevelOne 16-Port-Gigabit Ethernet-PoE-Switch, 802.3at PoE+, 480W
LevelOne 16-Port-Gigabit Ethernet-PoE-Switch, 802.3at PoE+, 480W
LevelOne 16-Port-Gigabit Ethernet-PoE-Switch, 802.3at PoE+, 480W
LevelOne 16-Port-Gigabit Ethernet-PoE-Switch, 802.3at PoE+, 480W
Artikel-Nr.:
     C2903-GEP-1622
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     GEP-1622
EAN/GTIN:
     4015867185681
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
level one poe switch 16 port
  • 16 PoE-Plus Gigabit Ethernet Ports
    - Kabelübertragung und Empfang für 10/100/1000 MBit/s
    - IEEE-802.3af / at PoE kompatibel zur einfachen Verwendung und Installation
    - Automatische Erkennung und Schutz von Nicht-Standard-PoE-Geräten
    - 9K-Jumbo-Frames für bessere Datenübertragungsraten
    - Unterstützt automatisches Lernen und Gültigkeitszuordnung für 8K MAC-Adressen
    - IEEE-802.3x-Überwachung schützt vor verloren gegangenen Paketen und sorgt für zuverlässige Datenübertragung
    - Minimiert den Stromverbrauch durch moderne Energieeffizienz (IEEE-802.3az)
    - 19 Zoll Metallgehäuse
    - Gesamt-PoE-Leistung: 480 W, bis zu 30 W pro Port
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85176990
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse:
16
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE):
480 W
Rack-Einbau:
Ja
Produktfarbe:
Grau
LED-Anzeigen:
Aktivität, Link, PoE, Leistung
Ursprungsland:
Taiwan
Zertifizierung:
FCC Part 15 Class A, CE, RoHS
Switch-Typ:
Unmanaged
Puffergröße:
256 KB
Breite:
480 mm
Tiefe:
200 mm
Höhe:
44 mm
Gewicht:
3400 g
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
500 W
MAC-Adressentabelle:
8192 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität:
32 Gbit/s
Store-and-Forward:
Ja
Jumbo Frames Unterstützung:
Ja
Jumbo-Frames:
9000
Paketweiterleitungsrate (1 Gbit/s):
1488000 pps
Paketweiterleitungsrate (100 Mbit/s):
148000 pps
Paketweiterleitungsrate (10 Mbit/s):
14880 pps
Mitgelieferte Kabel:
AC
Schnellstartübersicht:
Ja
Verpackungsbreite:
260 mm
Verpackungstiefe:
96 mm
Verpackungshöhe:
540 mm
Paketgewicht:
4000 g
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie:
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
unterstütze Kabeltypen:
Cat5
Vollduplex:
Ja
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
16
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Weitere Suchbegriffe: soho switch, soho-switch 16port
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 500,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 557,12*
€ 662,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 551,29*
€ 656,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 538,43*
€ 640,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 528,78*
€ 629,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 500,60*
€ 595,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.