Der GEL-1051 ist ein Web-Smart Managed Switch entwickelt für den KMU-Markt. Mit 8 (10M/100M/1000Mbps) RJ45 Ports und 2 Gigabit SFP-Ports kann dieser Switch in verschiedene Netzwerktopologien eingesetzt werden, von klein bis groß.
Sicherheit | DHCP-Funktionen | DHCP snooping, DHCP client |
 | Zugriffkontrollliste | Ja |
 | Zugriffskontrollliste (ACL) IPv4-Einträge | 256 |
 | Zugriffskontrollliste (ACL) IPv6-Einträge | 256 |
 | IGMP-Snooping | Ja |
 | Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 802.1x RADIUS, SSH, SSH-2, SSL/TLS |
 | Statische Anschlusssicherheit | Ja |
 | Loop Protection | Ja |
 | BPDU-Filterung/Schutz | Ja |
 | Root-Schutz | Ja |
 | Passwortschutz | Ja |
 | DoS Attacken Prävention | Ja |
 | Autentifizierungstyp | HWTACACS+, RADIUS |
 | CPU-Verteidigung | Ja |
 | Warteschleifenplanungs-Algorithmen | Weighted Round Robin (WRR) |
 | Nachbar-Entdeckung Schnüffeln | Ja |
Design | Rack-Einbau | Ja |
 | Produktfarbe | Schwarz |
 | Reset-Knopf | Ja |
 | LED-Anzeigen | Aktivität, Link, Leistung |
 | Ursprungsland | China |
 | Sicherheit | UL |
 | Zertifizierung | CE class A, FCC, VCCI, BSMI |
Leistungen | Speicherkapazität | 16 MB |
 | Upgradefähige Firmware | Ja |
 | Plug | Ja |
 | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 324089 h |
Lichtwellenleiter | Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie | 1000BASE-X |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 216 mm |
 | Tiefe | 133 mm |
 | Höhe | 42 mm |
 | Gewicht | 814 g |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 50 °C |
 | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90 % |
 | Wärmeableitung | 27.297 BTU/h |
Energie | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
 | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
 | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 10 W |
Datenübertragung | MAC-Adressentabelle | 8000 Eintragungen |
 | Routing-/Switching-Kapazität | 20 Gbit/s |
 | Transferrate | 14.9 Mpps |
 | Store-and-Forward | Ja |
 | Anzahl Queues | 8 |
 | Jumbo Frames Unterstützung | Ja |
 | Jumbo-Frames | 10000 |
 | Datenpaket-Pufferspeicher | 4.1 MB |
Verpackungsdaten | Mitgelieferte Kabel | AC |
 | Schnellstartübersicht | Ja |
 | Rackmontageset | Ja |
 | Ressourcen-CD | Ja |
 | Verpackungsbreite | 275 mm |
 | Verpackungstiefe | 267 mm |
 | Verpackungshöhe | 70 mm |
 | Paketgewicht | 1350 g |
Netzwerk | Netzstandard | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
 | Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
 | Port-Spiegelung | Ja |
 | Unterstützung Datenflusssteuerung | Ja |
 | Link Aggregation | Ja |
 | Broadcast-Sturmkontrolle | Ja |
 | Ratenbeschränkung | Ja |
 | Spannbaum-Protokoll | Ja |
 | Schneller Abschied | Ja |
 | VLAN-Unterstützung | Ja |
 | Virtuelle LAN-Funktionen | Tagged VLAN, Port-based VLAN |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports | 8 |
 | Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
 | Menge SFP-Modul-Steckplätze | 2 |
Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85176990 |
Multicast-Funktionen | Multicast Listener Discovery (MLD) Snooping | Ja |
Management-Funktionen | Switch-Typ | Managed |
 | Switch-Ebene | L2/L3/L4 |
 | Quality of Service (QoS) Support | Ja |
 | Web-basiertes Management | Ja |
 | ARP-Inspektion | Ja |
 | Systemereignisprotokoll | Ja |
 | MIB Unterstützung | Ja |
Protokolle | Management-Protokolle | SNMP v1/v2c/v3 |
 | IPv4 | IPv6 tracert, IPv6 Telnet, Dual stack IPv4/IPv6 |