Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne FVT-2401 Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s 1310 nm Einzelmodus Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne FVT-2401 Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s 1310 nm Einzelmodus Schwarz
LevelOne FVT-2401 Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s 1310 nm Einzelmodus Schwarz
LevelOne FVT-2401 Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s 1310 nm Einzelmodus Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2903-FVT-2401
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     FVT-2401
EAN/GTIN:
     4015867186329
Suchbegriffe:
Medienkonverter
levelone medienkonverter
medienkonverter
Überträgt Daten von 10/100Base-TX-Kupfer- zu Glasfaserschnittstellen Singlemode-Glasfasern mit SC-Anschluss zur Übertragung auf bis zu 40 km Integrierte LFP- (Link Fault Pass-through) Technologie IEEE-802.3x-Überwachung schützt vor verloren gegangenen Paketen und sorgt für zuverlässige Datenübertragung Kippschalter zur angepassten Konfiguration Unterstützt Übertragung mit geringer Zeitverzögerung Unterstützt Übertragung extralanger Pakete bis 1,6 kB -10°C ~ 55°C Betriebstemperaturbereich
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
235 mm
Verpackungstiefe:
125 mm
Verpackungshöhe:
55 mm
Paketgewicht:
494 g
LED-Anzeigen:
Aktivität, Link, Leistung
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
FCC, CE
Betriebstemperatur:
-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 90 %
Eingangsspannung:
5 V
Eingangsstrom:
1 A
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
40000 m
Wellenlänge:
1310 nm
Kabel mode struktur:
Einzelmodus
Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel):
8.3/125,9/125,10/125 µm
Optischer Kabelverbinder:
SC
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl Faseranschlüsse:
1
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Warentarifnummer (HS):
85176990
Breite:
94 mm
Tiefe:
70 mm
Höhe:
25 mm
Gewicht:
420 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Maximale Datenübertragungsrate:
100 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Unterstützung Datenflusssteuerung:
Ja
Store-and-Forward:
Ja
Duplex-System:
Voll, Halb
Link Loss Carry Forward (LLCF) unterstützt:
Ja
Link Loss Return (LLR) unterstützt:
Ja
AC-Netzadapter:
Ja
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,86*
€ 71,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,26*
€ 69,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.