Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne FVT-2202 Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne FVT-2202 Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s Schwarz
LevelOne FVT-2202 Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s Schwarz
LevelOne FVT-2202 Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2903-FVT-2202
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     FVT-2202
EAN/GTIN:
     4015867200353
Suchbegriffe:
Medienkonverter
levelone medienkonverter
medienkonverter
  • Überträgt Daten von 10/100Base-TX-Kupfer- zu Glasfaserschnittstellen
    - Integrierte LFP- (Link Fault Pass-through) (LLCF/LLR) Technologie
    - Kippschalter zur Konfigurationsanpassung
    - Unterstützt Übertragung mit geringer Zeitverzögerung
    - Unterstützt Übertragung extralanger Pakete bis 1,6 kB
    - 10°C ~ 55°C Betriebstemperaturbereich
    - BIDI SC-Singlemode-Glasfaser-Anschluss zur Übertragung von bis zu 20 km
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
235 mm
Verpackungstiefe:
125 mm
Verpackungshöhe:
55 mm
Paketgewicht:
914 g
LED-Anzeigen:
Aktivität, Link, Leistung
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
CE, FCC
Betriebstemperatur:
-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 90 %
Eingangsspannung:
5 V
Eingangsstrom:
1 A
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
20000 m
Wellenlängen-Multiplex-Technik (WDM):
Ja
Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel):
8.3/125,9/125,10/125 µm
Optischer Kabelverbinder:
SX
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl Faseranschlüsse:
1
Warentarifnummer (HS):
85176990
Breite des Versandkartons:
480 mm
Höhe des Versandkartons:
390 mm
Breite:
94 mm
Tiefe:
70 mm
Höhe:
25 mm
Gewicht:
420 g
Maximale Datenübertragungsrate:
100 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Ethernet Schnittstellen Typ:
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie:
10BASE-T, 100BASE-TX
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie:
100BASE-FX
Unterstützung Datenflusssteuerung:
Ja
Auto MDI/MDI-X:
Ja
Auto-Negotiation-Funktion:
Ja
Store-and-Forward:
Ja
Duplex-System:
Voll, Halb
Link Loss Carry Forward (LLCF) unterstützt:
Ja
Link Loss Return (LLR) unterstützt:
Ja
unterstütze Kabeltypen:
Cat5
AC-Netzadapter:
Ja
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,52*
€ 94,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,78*
€ 93,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,46*
€ 83,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,88*
€ 80,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.