Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne FVT-2002 Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s 1310 nm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne FVT-2002 Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s 1310 nm Schwarz
LevelOne FVT-2002 Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s 1310 nm Schwarz
LevelOne FVT-2002 Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s 1310 nm Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2903-FVT-2002
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     FVT-2002
EAN/GTIN:
     4015867185148
Suchbegriffe:
Medienkonverter
medienkonverter 100tx zu 100fx
medienkonverter
levelone medienkonverter
Überträgt Daten von 10/100Base-TX-Kupfer- zu Glasfaserschnittstellen
Multimode-Glasfasern mit ST-Anschluss zur Übertragung auf bis zu 2 km
Integrierte LFP- (Link Fault Pass-through) Technologie
IEEE-802.3x-Überwachung schützt vor verloren gegangenen Paketen und sorgt für zuverlässige Datenübertragung
Kippschalter zur angepassten Konfiguration
Unterstützt Übertragung mit geringer Zeitverzögerung
Unterstützt Übertragung extralanger Pakete bis 1,6 kB
-10°C ~ 55°C Betriebstemperaturbereich
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
235 mm
Verpackungstiefe:
125 mm
Verpackungshöhe:
55 mm
Paketgewicht:
494 g
LED-Anzeigen:
Aktivität, Link
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
FCC, CE
Betriebstemperatur:
-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 90 %
Eingangsspannung:
5 V
Eingangsstrom:
1 A
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
2000 m
Wellenlänge:
1310 nm
Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel):
50/125,62.5/125 µm
Optischer Kabelverbinder:
ST
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl Faseranschlüsse:
1
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Warentarifnummer (HS):
85176990
Breite:
94 mm
Tiefe:
70 mm
Höhe:
25 mm
Gewicht:
420 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Maximale Datenübertragungsrate:
100 Mbit/s
Converter Eingangsschnittstelle:
10Base-T, 100Base-TX
Converter output Oberfläche:
100Base-FX
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Ethernet Schnittstellen Typ:
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100 Mbit/s
Unterstützung Datenflusssteuerung:
Ja
Auto MDI/MDI-X:
Ja
Auto-Negotiation-Funktion:
Ja
Store-and-Forward:
Ja
Duplex-System:
Voll, Halb
Link Loss Carry Forward (LLCF) unterstützt:
Ja
Link Loss Return (LLR) unterstützt:
Ja
AC-Netzadapter:
Ja
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.