Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne 10/100BASE-TX auf 100BASE-FX Multi-Mode SC Fiber Konverter (mit PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne 10/100BASE-TX auf 100BASE-FX Multi-Mode SC Fiber Konverter (mit PoE)
LevelOne 10/100BASE-TX auf 100BASE-FX Multi-Mode SC Fiber Konverter (mit PoE)
LevelOne 10/100BASE-TX auf 100BASE-FX Multi-Mode SC Fiber Konverter (mit PoE)
Artikel-Nr.:
     C2903-FVT-0103TXFC
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     FVT-0103TXFC
EAN/GTIN:
     4015867125656
Suchbegriffe:
Medienkonverter
medienkonverter 100tx zu 100fx
medienkonverter
levelone medienkonverter
Der LevelOne FVT-0103TXFC ist ein Power-over-Ethernet (PoE)-Konverter und wandelt die Daten von 10/100BaseTX Kupfer auf eine Glasfaser-Schnittstelle um. Dieser PoE-Konverter ist darauf ausgelegt, Daten und Strom aus PoE Netzwerken zu erhalten, um dann die Daten über Glasfaserverbindungen zu versenden, wodurch eine Netzwerkerweiterung ermöglicht wird.

Der PoE-Konverter ist kompatibel mit IEEE 802.3af Standard. Der 10/100Base-TX Port erkennt automatisch 10Mbps bzw. 100Mbps Verbindungen und bietet Auto-Negotiation für Full-/Half-Duplex Modi sowie Auto-MDI-X. Der FVT-0103TXFC Konverter hat einen hochwertigen Multi-Mode SC Glasfaser (LWL)-Anschluss und ermöglicht einem PoE Netzwerk per Glasfaserverbindung eine Distanz von bis zu 2km zu überbrücken.

Mit seinem kompakten Design fügt sich der PoE-Konverter problemlos in jede Anwendung. Es ist keine Software erforderlich. Verbinden Sie das Gerät einfach mit dem Netzwerk-Kabel und es ist einsatzbereit.

- 10/100Base-TX UTP auf 100Base-FX Glasfaser Media Konverter
- Multi-Mode Übertragung via Glasfaser bis zu 2km
- Kompatibel mit IEEE 802.3af PoE PD(Power Device) Standard
- Stromversorgung über IEEE 802.3af PSE (Power Source Equipment)
- Unterstützt LFP (Link Fault Passthrough) und Far End Fault
- Überspannungsschutz und Unterspannungserkennung
- DIP-Schalter zur Konfiguration
- Netzteil optional (nicht im Lieferumfang enthalten)
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
55 mm
Verpackungshöhe:
235 mm
Paketgewicht:
430 g
LED-Anzeigen:
FDX, Aktivität, Link, PoE, Leistung
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
Taiwan
Zertifizierung:
FCC, CE
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 90 %
Ausgangsstrom (48V):
0.06 A
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Kabel mode struktur:
Multi-Modus
Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel):
50/125,62.5/125,100/140 µm
Optischer Kabelverbinder:
SC
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl Faseranschlüsse:
1
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse:
1
Warentarifnummer (HS):
85176990
Breite:
94 mm
Tiefe:
71 mm
Höhe:
26 mm
Gewicht:
220 g
Maximale Datenübertragungsrate:
100 Mbit/s
Converter Eingangsschnittstelle:
10Base-T, 100Base-TX
Converter output Oberfläche:
100Base-FX
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Ethernet Schnittstellen Typ:
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100 Mbit/s
Paketweiterleitungsrate (10 Mbit/s):
14880 pps
Paketweiterleitungsrate (100 Mbit/s):
148800 pps
Duplex-System:
Voll, Halb
unterstütze Kabeltypen:
Faser
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,71*
€ 187,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,99*
€ 172,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,00*
€ 165,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,28*
€ 160,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,76*
€ 149,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.