Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne FVM-1220 Netzwerk Medienkonverter 1310 nm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne FVM-1220 Netzwerk Medienkonverter 1310 nm Schwarz
LevelOne FVM-1220 Netzwerk Medienkonverter 1310 nm Schwarz
LevelOne FVM-1220 Netzwerk Medienkonverter 1310 nm Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2903-FVM-1220
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     FVM-1220
EAN/GTIN:
     4015867195574
Suchbegriffe:
Medienkonverter
levelone medienkonverter
medienkonverter
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
185 mm
Verpackungstiefe:
275 mm
Verpackungshöhe:
62 mm
Verpackungsvolumen:
8 cm³
Paketgewicht:
880 g
Web-basiertes Management:
Ja
LED-Anzeigen:
Aktivität, FDX, Link
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
CE, FCC
Betriebstemperatur:
-10 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 90 %
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Ausgangsspannung:
5 V
Ausgangsstrom:
2 A
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
20000 m
Wellenlänge:
1310 nm
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
30000 h
Optischer Kabelverbinder:
SC
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl Faseranschlüsse:
1
Warentarifnummer (HS):
85176990
Breite des Versandkartons:
180 mm
Höhe des Versandkartons:
360 mm
Breite:
127 mm
Tiefe:
156 mm
Höhe:
32 mm
Gewicht:
720 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Jumbo Frames Unterstützung:
Ja
Jumbo-Frames:
9000
Unterstützung Datenflusssteuerung:
Ja
VLAN-Unterstützung:
Ja
Store-and-Forward:
Ja
Duplex-System:
Voll, Halb
Link Loss Carry Forward (LLCF) unterstützt:
Ja
Link Loss Return (LLR) unterstützt:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,80*
€ 171,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,17*
€ 167,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,79*
€ 150,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,61*
€ 148,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,36*
€ 133,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.