Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne FVM-1101 Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s 1310 nm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne FVM-1101 Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s 1310 nm Schwarz
LevelOne FVM-1101 Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s 1310 nm Schwarz
LevelOne FVM-1101 Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s 1310 nm Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2903-FVM-1101
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     FVM-1101
EAN/GTIN:
     4015867195529
Suchbegriffe:
Medienkonverter
levelone medienkonverter
medienkonverter
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
185 mm
Verpackungstiefe:
275 mm
Verpackungshöhe:
62 mm
Paketgewicht:
880 g
Web-basiertes Management:
Ja
LED-Anzeigen:
Aktivität, FDX, Link, Leistung
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
FCC, CE
Betriebstemperatur:
-10 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 90 %
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Ausgangsspannung:
5 V
Ausgangsstrom:
2 A
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
2000 m
Wellenlänge:
1310 nm
Optischer Kabelverbinder:
LC, SC, ST
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl Faseranschlüsse:
1
Warentarifnummer (HS):
85176990
Breite des Versandkartons:
360 mm
Höhe des Versandkartons:
390 mm
Breite:
127 mm
Tiefe:
156 mm
Höhe:
32 mm
Gewicht:
720 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Maximale Datenübertragungsrate:
100 Mbit/s
Converter Eingangsschnittstelle:
10Base-T, 100Base-TX
Converter output Oberfläche:
100Base-FX
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Ethernet Schnittstellen Typ:
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie:
10BASE-T, 100BASE-FX, 100BASE-TX
Jumbo Frames Unterstützung:
Ja
Jumbo-Frames:
9000
Unterstützung Datenflusssteuerung:
Ja
VLAN-Unterstützung:
Ja
Store-and-Forward:
Ja
Duplex-System:
Voll, Halb
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,73*
€ 169,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,81*
€ 167,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,29*
€ 149,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,07*
€ 146,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,30*
€ 133,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.