Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne FGP-3400W380 Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne FGP-3400W380 Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
LevelOne FGP-3400W380 Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
LevelOne FGP-3400W380 Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
LevelOne FGP-3400W380 Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
LevelOne FGP-3400W380 Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
LevelOne FGP-3400W380 Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
LevelOne FGP-3400W380 Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2903-FGP-3400W380
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     FGP-3400W380
EAN/GTIN:
     4015867203255
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Der GEP-1023 Switch bietet 8 10/100 / 1000M Ports mit 2 Port SFP. Er wurde für eine einfache Installation und hohe Leistung in einer Umgebung entwickelt, in der der Verkehr im Netzwerk ist und die Anzahl der Benutzer kontinuierlich zunimmt.

Er besteht aus 8 PSE / PoE-Ports. Dies kann die Begrenzung des Stromauslassortes lösen und dem Systemdesigner eine flexible Lösung bieten, um das Netzwerkgerät überall zu lokalisieren.

Die Gerätegröße ist speziell für mittlere bis große Arbeitsgruppen ausgelegt. Der Switch kann dort installiert werden, wo der Platz begrenzt ist. Darüber hinaus bietet es eine reibungslose Netzwerkmigration und ein einfaches Upgrade auf die Netzwerkkapazität. Der PoE-Switch kann an der Wand montiert werden.
Weitere Informationen:
Breite des Versandkartons:
510 mm
Höhe des Versandkartons:
280 mm
Warentarifnummer (HS):
85176990
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse:
32
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss:
30 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE):
380 W
Rack-Einbau:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
LED-Anzeigen:
LAN, PoE, Leistung, Uplink
Ein-/Ausschalter:
Ja
Ursprungsland:
Taiwan
Zertifizierung:
FCC Class A, CE
Behördliche Zulassung:
EMI:EN55032:2012+AC:2013, EN55022:2010+AC:2011, AS/NZS CISPR 22 Amdt. (2010), EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013;EMS: EN55024:2010, IEC61000-4-2:2008, IEC61000-4 3:2006+A1:2007+A2:2010, IEC61000-4-4:2012, IEC61000-4-5:2005, IEC61000-4-6:2013, IEC61000-4-8:2009, IEC61000-4-11:2004
Switch-Typ:
Unmanaged
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
74000 h
Breite:
195 mm
Tiefe:
480 mm
Höhe:
45 mm
Gewicht:
2800 g
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
MAC-Adressentabelle:
32000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität:
10.4 Gbit/s
Jumbo Frames Unterstützung:
Ja
Jumbo-Frames:
16000
Paketweiterleitungsrate (1 Gbit/s):
1488000 pps
Paketweiterleitungsrate (100 Mbit/s):
148800 pps
Paketweiterleitungsrate (10 Mbit/s):
14880 pps
Datenpaket-Pufferspeicher:
8 MB
Mitgelieferte Kabel:
AC
Schnellstartübersicht:
Ja
Rackmontageset:
Ja
Gummifüße:
Ja
Verpackungsbreite:
255 mm
Verpackungstiefe:
534 mm
Verpackungshöhe:
95 mm
Paketgewicht:
3300 g
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie:
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
unterstütze Kabeltypen:
Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6, Cat7
Vollduplex:
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung:
Ja
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
32
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Fast Ethernet (10/100)
Fast Ethernet (Kupfer)-Anschlüsse:
32
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse:
2
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 583,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 651,52*
€ 775,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 645,75*
€ 768,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 631,27*
€ 751,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 606,48*
€ 721,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 583,45*
€ 694,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.