Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne 4-Kanal BNC über Glasfaser Extender Kit, 20km


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne 4-Kanal BNC über Glasfaser Extender Kit, 20km
LevelOne 4-Kanal BNC über Glasfaser Extender Kit, 20km
LevelOne 4-Kanal BNC über Glasfaser Extender Kit, 20km
LevelOne 4-Kanal BNC über Glasfaser Extender Kit, 20km
LevelOne 4-Kanal BNC über Glasfaser Extender Kit, 20km
LevelOne 4-Kanal BNC über Glasfaser Extender Kit, 20km
Artikel-Nr.:
     C2903-AVF-1401
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     AVF-1401
EAN/GTIN:
     4015867206706
Die LevelOne AVF Video-über-Glasfaser-Konverter-Serie wurde entwickelt, um Composite-Videosignale über große Entfernungen über Glasfaser zu übertragen. Auf der Sendeseite werden Videosignale digitalisiert und in optische Signale umgewandelt und dann über die Faserverbindung an den Empfänger übertragen. Der Empfänger wandelt dann das optische Signal zurück in analog und zeigt die übertragenen Bilder auf einem Monitor an. LevelOne AVF-Lösungen bieten analoge Überwachungs- und Signage-Systeme mit hochqualitativen Bildern und Fernübertragung über Glasfaser, wodurch die Möglichkeiten einer herkömmlichen Bereitstellung oder eines Legacy-Systems verbessert werden. Eine ideale Lösung für analoge Überwachungs- und Videowandsystem-Anwendungen.
Weitere Informationen:
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Optischer Kabelverbinder:
FC
BNC Eingänge:
4
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Verpackungsbreite:
250 mm
Verpackungstiefe:
115 mm
Verpackungshöhe:
405 mm
Paketgewicht:
1540 g
Breite:
116.5 mm
Tiefe:
48 mm
Höhe:
157.1 mm
Gewicht:
1380 g
Arbeitsspannung:
5 V
Eingangsstrom:
3 A
Betriebstemperatur:
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
AC-Netzadapter:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Ursprungsland:
China
Typ:
AV-Sender
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
20000 m
Unterstützte faseroptische Wellenlängen:
1470-1610,1310 nm
LED-Anzeigen:
Ja
Bandbreite:
6.5 MHz
Plug:
Ja
Unterstütze Wellenlängen:
1310 nm
RX Sensitivität:
-26 dB
Impedanz:
75 Ohm
Rauschverhältnis (SNR):
60 dB
Linearitäten:
1.3%DG 1.3%DP
Unkorrigierbare Bit Error-Rate (UBER):
< 1 per 10^9 bits read
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
CE, FCC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 302,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,37*
€ 420,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,52*
€ 417,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,85*
€ 394,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,49*
€ 382,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,73*
€ 360,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.