Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 650371 Halterung für Schilderdisplays 165,1 cm (65") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 650371 Halterung für Schilderdisplays 165,1 cm (65") Schwarz
Equip 650371 Halterung für Schilderdisplays 165,1 cm (65") Schwarz
Equip 650371 Halterung für Schilderdisplays 165,1 cm (65") Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2822-650371
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     650371
EAN/GTIN:
     4015867207987
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
408 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Verpackungshöhe:
1015 mm
Paketgewicht:
38000 g
Höhenverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
0 - 15 °
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Ursprungsland:
China
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Aluminium, Kunststoff, Stahl
Zertifizierung:
CE, RoHS
Warentarifnummer (HS):
85299097
Breite des Versandkartons:
170 mm
Höhe des Versandkartons:
1015 mm
Breite:
3000 mm
Tiefe:
690 mm
Höhe:
690 mm
Gewicht:
36000 g
Höchstgewichtskapazität:
90 kg
Maximale Bildschirmgröße:
65 "
Befestigungstyp:
Zimmerdecke
Minimale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Maximale VESA-Halterung:
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße:
32 "
Anzahl der Display unterstützt:
3
Betriebsanleitung:
Ja
Montageset:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 530,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 606,23*
€ 721,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 590,27*
€ 702,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 571,81*
€ 680,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 560,13*
€ 666,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 530,87*
€ 631,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.