Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 135620 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 135620 Drahtverbinder
Equip 135620 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     C2822-135620
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     135620
EAN/GTIN:
     4015867112588
Weitere Informationen:
Gewicht:
62 g
Breite:
34.9 mm
Tiefe:
23.95 mm
Höhe:
62.8 mm
Material:
ABS Synthetik
Verpackungsbreite:
175 mm
Verpackungstiefe:
29 mm
Verpackungshöhe:
100 mm
Paketgewicht:
70 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.