Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 121252 Kabeladapter RJ-45 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 121252 Kabeladapter RJ-45 Weiß
Equip 121252 Kabeladapter RJ-45 Weiß
Artikel-Nr.:
     C2822-121252
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     121252
EAN/GTIN:
     4015867178157
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Weiß
Anschluss 1:
RJ-45
Anschluss 2:
RJ-45
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Verpackungsbreite:
175 mm
Verpackungstiefe:
0.1 mm
Verpackungshöhe:
100 mm
Paketgewicht:
23 g
Breite:
16 mm
Tiefe:
22 mm
Höhe:
37 mm
Gewicht:
19 g
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Kupplung, rj-45 kupplung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.