Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HECO-FIX-plus 3,5 x 25, Senkkopf, T-Drive, VG, A2K, 200 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Masszeichnung
Antriebszeichnung
Logo ETA 11/0284
Logo SKH
Artikel-Nr.:
     C2801-19048
Hersteller:
     HECO-Schrauben
Herst.-Nr.:
     19048
EAN/GTIN:
     4019787190480
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschraube 3,5 x 25

Die HECO-FIX-plus Universalschraube ist ideal geeignet für den Einsatz in allen natürlichen und industriellen Holzwerkstoffen, sowie in Mauerwerk, Kunststoff und Blechen bis 2 mm. Sie ist im vorderen Gewindebereich mit einem verzahnten Gewinde versehen. Eine zusätzliche Gleitbeschichtung ermöglicht minimalste Einschraubdrehmomente. Darüber hinaus können hohe Zugbelastungen übertragen werden. Dabei ist auch das Lösen der Schraube immer sicher und problemlos gewährleistet. Desweiteren können dünne Bleche bis 2 mm (z.B. in Sandwichelementen) ohne weiteres durchschraubt werden.

  • Eine Schraube für fast alle Anwendungen
  • Ideal für alle natürlichen und industriellen Holzwerkstoffe, Kunststoff, Mauerwerk sowie dünne Bleche bis 2 mm
  • Mit Nylondübel kombinierbar
  • Sehr geringe Einschraubdrehmomente aufgrund der innovativen Kombination von Gleitbeschichtung und Gewindezahnung
  • Professionelle Verpackungssysteme für alle Anforderungen
  • Zugelassenes und überwachtes Produkt
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
T-15
Gewindelänge, lg:
21 mm
Kopfdurchmesser, dk:
6.9 mm
Durchmesser, d:
3,5 mm
Länge, l:
25 mm
Kopfausführung:
Senkkopf
Antrieb:
T-Drive
Gewinde:
Vollgewinde
Produktfamilie:
HECO-FIX-plus
Werkstoff:
Kohlenstoffstahl
Oberfläche:
verzinkt blau, A2K, gleitbeschichtet
Verpackungstyp:
SKV-Kleinverpackung
Verpackungsbreite:
60 mm
Verpackungshöhe:
45 mm
Verpackungslänge:
85 mm
Bruttogewicht pro Bestelleinheit:
0,24 kg
Ursprungsland:
RO
Europäische technische Bewertung:
ETA-11/0284
SKH-Zulassung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube torx, spanplattenschraube senkkopf, Holzschrauben, Universalschrauben, HECO-FIX-plus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0109* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,26*
€ 3,8794
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,08*
€ 3,6652
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,98*
€ 3,5462
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,87*
€ 3,4153
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,73*
€ 3,2487
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,18*
€ 2,5942
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.