Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard-Keil 285 x 150 x 60 mm, PE-Kunststoff mit Antirutschbelag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standard-Keil 285 x 150 x 60 mm, PE-Kunststoff mit Antirutschbelag
Standard-Keil 285 x 150 x 60 mm, PE-Kunststoff mit Antirutschbelag
Artikel-Nr.:
     C270-5700-285
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     5700-285
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antirutschkeil
Verladekeil
Kunststoffkeil
zum sicheren Transport Ihrer Güter wie z.B. Coils, Rollen, Fässer etc.
versehen mit Antirutsch-Noppen
Weitere Informationen:
Abmessung::
285x147x56 mm
Material::
Polyolefin (vorwiegend PP-RE)
Farbe::
anthrazit
Weitere Suchbegriffe: Keil, Keile, Antirutsch, Antirutschkeile, Antirutschmatte, Schwerlastkeil, Standardkeil, Ladungssicherung, Rutschsicherung, Lagerung, Ladung, sicherrn, Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,28*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 80 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.