Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Externes Gehäuse für 2,5" oder 3,5" HDD/SSD mit USB 3.0 und eSATA Anschluss GT1670-SB3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titelbild - Externes Gehäuse für 2,5" oder 3,5" HDD/SSD mit USB 3.0 und eSATA Anschluss GT1670-SB3
Titelbild - Externes Gehäuse für 2,5" oder 3,5" HDD/SSD mit USB 3.0 und eSATA Anschluss GT1670-SB3
Rückansicht - Externes Gehäuse für 2,5" oder 3,5" HDD/SSD mit USB 3.0 und eSATA Anschluss GT1670-SB3
Seitlich Frontansicht - Externes Gehäuse für 2,5" oder 3,5" HDD/SSD mit USB 3.0 und eSATA Anschluss GT1670-SB3
Seitlich Draufsicht - Externes Gehäuse für 2,5" oder 3,5" HDD/SSD mit USB 3.0 und eSATA Anschluss GT1670-SB3
Seitlich Frontansicht - Externes Gehäuse für 2,5" oder 3,5" HDD/SSD mit USB 3.0 und eSATA Anschluss GT1670-SB3
Artikel-Nr.:
     C2671-12194
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     12194
EAN/GTIN:
     4711132862270
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
External SSD
Externes SSD
Externes Solid State Drive
Externe Festplattengehäuse

Hochwertiges Aluminium Gehäuse für 2,5" oder 3.5" SATA Festplatten mit Stromschalter.
Geräuscharm, Lüfterloses DesignWechselbarer Festplattenträger erleichtert die Datenverwaltung.
Hot Swap Festplattenträger mit Sicherheitsschloss.
Unterstützte Betriebssysteme: Windows, Linux, Mac.

Weitere Informationen:
Übertragungsgeschwindigkeit USB 3.0:
bis zu 5 Gbit/s
Übertragungsgeschwindigkeit eSATA:
bis zu 6 Gbit/s
Festplattenkapazität:
8 TB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,44*
€ 118,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,85*
€ 115,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,14*
€ 103,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,88*
€ 101,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,65*
€ 90,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.