Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 05425000 KaltReiniger S 5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packshot
Packshot
GHS Pictogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C2651-05425000
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     05425000
EAN/GTIN:
     4064700515451
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Industriegerätereiniger
Industriereiniger
Kaltreiniger
Montagereiniger
Spezialreiniger auf Lösemittelbasis zur Reinigung von öl- und fettverschmutzten Maschinenteilen, Aggregaten, Motoren und Werkzeugen. Hervorragend zum Einsatz in Teilewaschgeräten geeignet. Löst schnell und zuverlässig jegliche Öl-, Fett- und Teerverschmutzungen von Maschinenteilen, Aggregaten, Motoren und Werkzeugen. Auch zur Entkonservierung von Neuwagen geeignet.
  • Löst schnell und zuverlässig jegliche Öl-, Fett- und Teerverschmutzungen von Maschinenteilen, Aggregaten, Motoren und Werkzeugen.
  • Schwer entzündbar (erhöhter Flammpunkt entspricht der früheren A IIIKlassifizierung).
  • Besonders sicherer Umgang.
  • Reinigt und entfettet absolut selbsttätig.
  • Entfernt auch hartnäckige Verharzungen.
  • Greift weder Lacke noch Gummiteile an.
  • Schnelltrennend und daher im Leichtflüssigkeitsabscheider zuverlässig und umweltgerecht abtrennbar.
Produkt unverdünnt aufsprühen und 5-10 Minuten einwirken lassen. Anschließend mit starkem Wasserstrahl abspritzen. Großgebinde mit SONAX DruckpumpZerstäuber lösemittelbeständig verarbeiten. BITTE BEACHTEN: Bei Verarbeitung für gute Durchlüftung sorgen. Im Umfeld von Kunststoffen vorher auf Materialverträglichkeit prüfen. Reinigen Sie nur dort, wo Öl- und Benzinabscheider vorhanden sind.
  • Ideal zur Reinigung und Entfettung von ölverschmutzten Maschinenteilen, Motoren und Werkzeugen geeignet.
  • Hervorragend zum Einsatz in Teilewaschgeräten geeignet.
  • Auch zur gründlichen Reinigung von öl- und fettverschmutzten Hallenund Werkstattböden sowie von teerverschmutzten Baustellenfahrzeugen einsetzbar.
  • Bewährt in der metallverarbeitenden Industrie, im Maschinenbau, im Kfz-Handwerk, im Schiffsbau, im Güterverkehr, in der Landwirtschaft sowie in der Bauindustrie.
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kunststoff-Kanister
Produktbreite:
194 mm
Produkttiefe:
164 mm
Produkthöhe:
216 mm
Nettogewicht:
4,395 kg
Zubehör:
Löst schnell und zuverlässig jegliche Öl-, Fett- und Teerverschmutzungen von Maschinenteilen, Aggregaten, Motoren und Werkzeugen. | Schwer entzündbar (erhöhter Flammpunkt entspricht der früheren A IIIKlassifizierung).
Produktvorteile:
Besonders sicherer Umgang. | Reinigt und entfettet absolut selbsttätig. | Entfernt auch hartnäckige Verharzungen. | Greift weder Lacke noch Gummiteile an. | Schnelltrennend und daher im Leichtflüssigkeitsabscheider zuverlässig und umweltgerecht abtrennbar.
Produktanwendung:
Produkt unverdünnt aufsprühen und 5-10 Minuten einwirken lassen. Anschließend mit starkem Wasserstrahl abspritzen. Großgebinde mit SONAX DruckpumpZerstäuber lösemittelbeständig verarbeiten. BITTE BEACHTEN: Bei Verarbeitung für gute Durchlüftung sorgen. Im Umfeld von Kunststoffen vorher auf Materialverträglichkeit prüfen. Reinigen Sie nur dort, wo Öl- und Benzinabscheider vorhanden sind.
Anwendungsbereich:
Ideal zur Reinigung und Entfettung von ölverschmutzten Maschinenteilen, Motoren und Werkzeugen geeignet. | Hervorragend zum Einsatz in Teilewaschgeräten geeignet. | Auch zur gründlichen Reinigung von öl- und fettverschmutzten Hallenund Werkstattböden sowie von teerverschmutzten Baustellenfahrzeugen einsetzbar. | Bewährt in der metallverarbeitenden Industrie, im Maschinenbau, im Kfz-Handwerk, im Schiffsbau, im Güterverkehr, in der Landwirtschaft sowie in der Bauindustrie.
Kassenbon Text:
KaltReiniger
H Phrases:
H304
H Phrases Definition:
Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
P Phrases:
P301+P310a | P331 | P101 | P405 | P102 | P501a
P Phrases Definition:
BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. | KEIN Erbrechen herbeiführen. | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | Unter Verschluss aufbewahren | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den regionalen/nationalen Vorschriften.
Signal Word:
Gefahr
Lagerklasse_LGK:
10
Gefahrgutbezeichnung:
KEIN GEFAHRGUT

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 5 Liter (ab € 6,628* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.