Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 04933000 FilzPad 127 2 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Packshot
Packshot
Artikel-Nr.:
     C2651-04933000
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     04933000
EAN/GTIN:
     4064700011564
Hochwertige, stark abrasive Filzscheibe zur Verarbeitung von Schleifpasten. Ideal für den Einsatz von PROFILINE Glass Polish zum Entfernen von Kratzern aus Echtglas. Schneller Scheibenwechsel durch Klettverschluss. Durchmesser 127 mm für Stützteller mit 125mm.
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kartonverpackung mit Euroloch
Produktbreite:
128 mm
Produkttiefe:
10 mm
Produkthöhe:
157 mm
Nettogewicht:
50 g
Kassenbon Text:
Filz Pad 127
Gefahrgutbezeichnung:
KEIN GEFAHRGUT
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,70*
€ 16,30
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,14*
€ 15,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,41*
€ 14,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,01*
€ 14,29
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,59*
€ 13,79
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,29*
€ 11,06
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.