Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 04838000 Bremsen+TeileReiniger 60 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packshot
Packshot
GHS Pictogramm
GHS Pictogramm
GHS Pictogramm
GHS Pictogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C2651-04838000
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     04838000
EAN/GTIN:
     4064700515192
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bremsenreiniger
bremsenreiniger 60l
bremsenreiniger
bremsenreiniger spray
Leistungsstarker Spezialreiniger für Wartungs- und Reparaturarbeiten an Bremsen, Kupplungen und Motorteilen. Entfernt schnell und vollkommen rückstandsfrei Bremsstaub sowie alle öl-, fett- und silikonhaltigen Verschmutzungen und Verkrustungen. Aceton- und aromatenfrei.
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Metall-Fass
Produkthöhe:
655 mm
Produktdurchmesser:
355 mm
Nettogewicht:
48,506 kg
Kassenbon Text:
Bremsenrein
H Phrases:
H225 | H304 | H315 | H336 | H411
H Phrases Definition:
Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | Verursacht Hautreizungen. | Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
P Phrases:
P210 | P280g | P301+P310a | P331 | P261e | P271 | P233 | P273 | P391 | P403+P235 | P501a
P Phrases Definition:
Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. | Schutzhandschuhe tragen. | BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. | KEIN Erbrechen herbeiführen. | Einatmen von Dampf vermeiden. | Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. | Behälter dicht verschlossen halten. | Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | Verschüttete Mengen aufnehmen. | Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. | Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den regionalen/nationalen Vorschriften.
Signal Word:
Gefahr
Lagerklasse_LGK:
3
UN-Nummer:
UN 3295
Gefahrgutbezeichnung:
KOHLENWASSERSTOFFE, FLÜSSIG, N.A.G.
Klassifizierungscode:
F1
Gefahrzettel:
3
Gefahrgutklasse:
3
Verpackungsgruppe:
II
Faktor:
3
Tunnelcode:
(D/E)
LQ-Menge:
1 L

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,79*
€ 315,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,26*
€ 301,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,51*
€ 292,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,43*
€ 290,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,28*
€ 253,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.