Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 04773000 KlebstoffRestEntferner mit EasySpray 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packshot
Packshot
GHS Pictogramm
GHS Pictogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C2651-04773000
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     04773000
EAN/GTIN:
     4064700477308
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Etiketten-Ablöser
Etiketten-Entferner
Etikettenablöser
Etikettenentferner
Spezial-Lösemittel zur schnellen und rückstandslosen Entfernung von Klebstoffresten (z.B. von Folien, Aufklebern etc.) und Papier-Haftetiketten. Unbedenklich auf allen harten Oberflächen einsetzbar wie z.B. Lack, Metall, Glas, Kunststoff, Porzellan und Holz. Überkopfsprühbar. Mit Easy-Spray: Das Doppelsprühsystem für gezielten und flächigen Produktauftrag ohne umstecken.
  • Kurze Einwirkzeit
  • Hohe Materialverträglichkeit
  • Stark lösend
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Metall-Aerosoldose / EasySpray
Produktbreite:
65 mm
Produkttiefe:
57 mm
Produkthöhe:
240 mm
Nettogewicht:
426 g
Produktvorteile:
Kurze Einwirkzeit | Hohe Materialverträglichkeit | Stark lösend
Kassenbon Text:
Klebstoffent
H Phrases:
H222 | H229 | H319 | H336
H Phrases Definition:
Extrem entzündbares Aerosol. | Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | Verursacht schwere Augenreizung. | Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
P Phrases:
P210 | P211 | P251 | P410+P412 | P102 | P405 | P261f | P271 | P312a | P280z | P264 | P305+P351+P338 | P101 | P501a
P Phrases Definition:
Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. | Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50°C aussetzen. | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | Unter Verschluss aufbewahren | Einatmen von Aerosol vermeiden | Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. | Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. | Augenschutz tragen. | Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. | BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den regionalen/nationalen Vorschriften.
Signal Word:
Gefahr
Lagerklasse_LGK:
2B
UN-Nummer:
UN 1950
Gefahrgutbezeichnung:
DRUCKGASPACKUNGEN
Klassifizierungscode:
5F
Gefahrzettel:
2.1
Gefahrgutklasse:
2
Faktor:
3
Tunnelcode:
(D)
LQ-Menge:
1 L

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,01545* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.