Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 04603000 Elektronik+KontaktReiniger mit EasySpray 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packshot
Packshot
GHS Pictogramm
GHS Pictogramm
GHS Pictogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C2651-04603000
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     04603000
EAN/GTIN:
     4064700460300
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronikspray
Kontakt-Reiniger
Kontakt-Spray
Kontaktreiniger
Hochaktiver, extrem schnell verdunstender Spezialreiniger für die Reinigung von elektronischen Kontakten, Steckverbindungen und sonstigen elektrischen Bauteilen. Entfernt Verschmutzungen, Verölungen, Silikonrückstände und alterungsbedingte Oxidierungen von allen Kontaktflächen. Hinterlässt einen vor Korrosion schützenden Film. Garantiert störungsfreien Stromfluss. Kunststoffverträglich. Überkopf-sprühbar. Mit Sprayersicherung. Easy-Spray: Das Doppelsprühsystem für gezielten und flächigen Produktauftrag ohne umstecken.
  • schützt vor Korrosion
  • schnell ablüftend
  • hohe Materialverträglichkeit
  • Hochaktiver, extrem schnell verdunstender Spezialreiniger
  • Überkopf-sprühbar
  • Easy-Spray-System für gezieltes und flächiges Auftragen
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Metall-Aerosoldose / EasySpray
Produktbreite:
65 mm
Produkttiefe:
57 mm
Produkthöhe:
240 mm
Nettogewicht:
407 g
Zubehör:
schützt vor Korrosion | schnell ablüftend | hohe Materialverträglichkeit
Produktvorteile:
Hochaktiver, extrem schnell verdunstender Spezialreiniger | Überkopf-sprühbar | Easy-Spray-System für gezieltes und flächiges Auftragen
Kassenbon Text:
El.Reiniger
H Phrases:
H222 | H229 | H319 | H315 | H336 | H411
H Phrases Definition:
Extrem entzündbares Aerosol. | Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | Verursacht schwere Augenreizung. | Verursacht Hautreizungen. | Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
P Phrases:
P210 | P211 | P251 | P410+P412 | P102 | P405 | P261f | P271 | P312a | P280b | P305+P351+P338 | P101 | P273 | P501a
P Phrases Definition:
Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. | Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50°C aussetzen. | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | Unter Verschluss aufbewahren | Einatmen von Aerosol vermeiden | Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. | Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. | Schutzhandschuhe / Augenschutz tragen. | BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den regionalen/nationalen Vorschriften.
Signal Word:
Gefahr
Lagerklasse_LGK:
2B
UN-Nummer:
UN 1950
Gefahrgutbezeichnung:
DRUCKGASPACKUNGEN
Klassifizierungscode:
5F
Gefahrzettel:
2.1
Gefahrgutklasse:
2
Faktor:
3
Tunnelcode:
(D)
LQ-Menge:
1 L

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,01308* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.