Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 04353000 ReifenPfleger 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packshot
Packshot
GHS Pictogramm
Artikel-Nr.:
     C2651-04353000
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     04353000
EAN/GTIN:
     4064700435308
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Reifenglanz
reifenglanz sonax
reifenglanz
Reinigt verschmutzte Autoreifen und bringt bei verwitterten Reifen die satte Farbe und den ursprünglichen Tiefenglanz zurück. Pflegt den Gummi, hält ihn geschmeidig und schützt vor brüchig werden. Kraftvoller Aktivschaum löst den Schmutz, der nach dem Zusammenfallen des Schaumes leicht mit abfließen kann. Der Doseninhalt reicht für die Behandlung von bis zu 24 Reifen.
  • Reinigt, pflegt und schützt.
  • Sorgt für Farbauffrischung und Tiefenglanz. Verwitterte Reifen erhalten ihre satte Farbe und den ursprünglichen Glanz zurück.
  • Hält Gummi geschmeidig und schützt es vor dem Brüchigwerden.
  • Der kraftvolle Aktivschaum löst den Schmutz, der nach dem Zusammenfallen des Schaumes leicht mit abfließen kann.
  • Der Doseninhalt reicht für die Behandlung von bis zu 24 Reifen.
  • Dose vor Gebrauch schütteln.
  • Bei stark verschmutzten Reifen diese z. B. mit SONAX GlanzShampoo vorreinigen.
  • Aus ca. 20 cm Entfernung die Reifenaußenseite umlaufend gleichmäßig einsprühen. Dabei darauf achten, dass der Boden nicht besprüht wird (Rutschgefahr!). Evtl. Boden abdecken.
  • 5 Minuten trocknen lassen.
  • Ggf. mit einem sauberen Lappen nachwischen.
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Metall-Aerosoldose
Produkthöhe:
242 mm
Produktdurchmesser:
59 mm
Nettogewicht:
436 g
Zubehör:
Reinigt, pflegt und schützt. | Sorgt für Farbauffrischung und Tiefenglanz. Verwitterte Reifen erhalten ihre satte Farbe und den ursprünglichen Glanz zurück. | Hält Gummi geschmeidig und schützt es vor dem Brüchigwerden. | Der kraftvolle Aktivschaum löst den Schmutz, der nach dem Zusammenfallen des Schaumes leicht mit abfließen kann. | Der Doseninhalt reicht für die Behandlung von bis zu 24 Reifen.
Produktanwendung:
Dose vor Gebrauch schütteln. | Bei stark verschmutzten Reifen diese z. B. mit SONAX GlanzShampoo vorreinigen. | Aus ca. 20 cm Entfernung die Reifenaußenseite umlaufend gleichmäßig einsprühen. Dabei darauf achten, dass der Boden nicht besprüht wird (Rutschgefahr!). Evtl. Boden abdecken. | 5 Minuten trocknen lassen. | Ggf. mit einem sauberen Lappen nachwischen.
Youtube Ids:
Co86ifrx_tY
H Phrases:
H222 | H229
H Phrases Definition:
Extrem entzündbares Aerosol. | Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
P Phrases:
P210 | P211 | P251 | P410+P412 | P102 | P271 | P501a
P Phrases Definition:
Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. | Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50°C aussetzen. | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. | Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den regionalen/nationalen Vorschriften.
Signal Word:
Gefahr
Lagerklasse_LGK:
2B
UN-Nummer:
UN 1950
Gefahrgutbezeichnung:
DRUCKGASPACKUNGEN
Klassifizierungscode:
5F
Gefahrzettel:
2.1
Gefahrgutklasse:
2
Faktor:
3
Tunnelcode:
(D)
LQ-Menge:
1 L
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.