Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 04193000 InnenraumSchwamm Duo 49 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SONAX InnenraumSchwamm Duo 04193000
SONAX InnenraumSchwamm Duo 04193000
Artikel-Nr.:
     C2651-04193000
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     04193000
EAN/GTIN:
     4064700419308
Zur Tiefenreinigung von verschiedensten Oberflächen. Weiße Seite mit feinen Nylonfasern für das Einmassieren von Reinigern auf Leder, Kunststoff oder Textilien. Graue Mikrofaserseite nimmt den gelösten Schmutz auf. Im Inneren befindet sich ein Schwammkern, der Flüssigkeit speichern kann.
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kartonverpackung mit Euroloch
Produktbreite:
108 mm
Produkttiefe:
35 mm
Produkthöhe:
180 mm
Nettogewicht:
49 g
Kassenbon Text:
Innenschwamm
Gefahrgutbezeichnung:
KEIN GEFAHRGUT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.