Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 03022000 LackReiniger 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packshot
Packshot
Artikel-Nr.:
     C2651-03022000
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     03022000
EAN/GTIN:
     4064700302204
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
KFZ-Hartwachs
Autolackreiniger
Lackreiniger
Lackreiniger KFZ
Kraftvolle Politur für stumpfe und stark verwitterte Bunt- und Metallic-Lacke. Spezielle Schleifmittel reinigen die Lackoberfläche und entfernen feine Kratzer. Die vorher raue Oberfläche wird geglättet und gibt dem Lack so Glanz und die ursprüngliche Farbtiefe zurück. Schmutzrückstände und leichte Teerflecken werden beseitigt. Auch mit der Poliermaschine zu verarbeiten. Zur anschließenden Lackkonservierung ist eine Nachbehandlung mit SONAX AutoHartWax empfehlenswert.
  • Reinigt und poliert stumpfe und stark verwitterte Bunt- und Metallic-Lacke
  • Enthaltene milde Schleifmittel reinigen die Lackoberfläche und beseitigen Schmutzrückstände und leichte Teerflecken
  • Glättet die vorher raue Oberfläche und beseitigt feine Kratzer
  • Gibt dem Lack Glanz und die ursprüngliche Farbtiefe zurück
  • Auch mit der Poliermaschine anzuwenden
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kunststoff-Flasche / Push-Pull
Produktbreite:
90 mm
Produkttiefe:
46 mm
Produkthöhe:
217 mm
Nettogewicht:
554 g
Zubehör:
Reinigt und poliert stumpfe und stark verwitterte Bunt- und Metallic-Lacke | Enthaltene milde Schleifmittel reinigen die Lackoberfläche und beseitigen Schmutzrückstände und leichte Teerflecken | Glättet die vorher raue Oberfläche und beseitigt feine Kratzer | Gibt dem Lack Glanz und die ursprüngliche Farbtiefe zurück | Auch mit der Poliermaschine anzuwenden
Kassenbon Text:
Lackreiniger
Youtube Ids:
66-SO7PmUPg
Lagerklasse_LGK:
12
Gefahrgutbezeichnung:
KEIN GEFAHRGUT
Weitere Suchbegriffe: lackreiniger sonax, autolackreiniger
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,01648* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.