Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 02684000 XTREME Ceramic QuickDetailer 750 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packshot
Packshot
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C2651-02684000
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     02684000
EAN/GTIN:
     4064700268401
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Autopolitur
Farbpolitur
Lackpolitur
Fleckensalz
Der SONAX XTREME Ceramic QuickDetailer sorgt im Handumdrehen für eine extreme Glätte des Lacks und lässt ihn in spiegelndem Hochglanz erstrahlen. Leichte oberflächliche Verschmutzungen wie Staub, Fingerabdrücke etc. lassen sich schnell und schlierenfrei entfernen. Frischt vorhandene keramische Versiegelungen auf und hinterlässt einen Abperl-Effekt. Auch für Mattlacke und alle komplett oder teilweise folienbeklebten Fahrzeuge und Oberflächen geeignet.
  • Perfektes Lackfinish
  • Sorgt für eine extrem glatte Oberfläche
  • Zusätzlichen Abperl-Effekt
  • Geeignet für folienbeklebte Fahrzeuge und Oberflächen
  • Mit Si-Carbon Technology für eine samtweiche Oberfläche
  • Leichte oberflächliche Verschmutzungen wie Staub, Fingerabdrücke etc. lassen sich schnell und schlierenfrei entfernen
  • Frischt vorhandene keramische Versiegelungen auf
  • Fahrzeug von Hand oder in der Waschanlage waschen und abledern. Leicht verschmutze oder verstaubte Lacke können direkt behandelt werden.
  • Flasche vor Gebrauch schütteln und Sprühdüse durch Drehen öffnen.
  • SONAX XTREME Ceramic QuickDetailer auf ein MicrofaserTuch (z.B. SONAX MicrofaserTuch außen) sprühen und anschließend dünn auf zusammenhängenden Teilflächen gleichmäßig verteilen.
  • Reste mit einem trockenen MicrofaserTuch abwischen.
BITTE BEACHTEN:
  • Nicht auf erhitzten Oberflächen anwenden und nicht antrocknen lassen.
  • Vor Frost schützen.
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kunststoff-Flasche / Sprayer
Produktbreite:
97 mm
Produkttiefe:
60 mm
Produkthöhe:
277 mm
Nettogewicht:
835 g
Zubehör:
Perfektes Lackfinish | Sorgt für eine extrem glatte Oberfläche | Zusätzlichen Abperl-Effekt | Geeignet für folienbeklebte Fahrzeuge und Oberflächen | Mit Si-Carbon Technology für eine samtweiche Oberfläche
Produktvorteile:
Leichte oberflächliche Verschmutzungen wie Staub, Fingerabdrücke etc. lassen sich schnell und schlierenfrei entfernen | Frischt vorhandene keramische Versiegelungen auf
Produktanwendung:
Fahrzeug von Hand oder in der Waschanlage waschen und abledern. Leicht verschmutze oder verstaubte Lacke können direkt behandelt werden. | Flasche vor Gebrauch schütteln und Sprühdüse durch Drehen öffnen. | SONAX XTREME Ceramic QuickDetailer auf ein MicrofaserTuch (z.B. SONAX MicrofaserTuch außen) sprühen und anschließend dünn auf zusammenhängenden Teilflächen gleichmäßig verteilen. | Reste mit einem trockenen MicrofaserTuch abwischen. | Nicht auf erhitzten Oberflächen anwenden und nicht antrocknen lassen. | Vor Frost schützen.
Kassenbon Text:
Detailer
Youtube Ids:
OCJ7UrJ0M9Y
Lagerklasse_LGK:
12
Gefahrgutbezeichnung:
KEIN GEFAHRGUT

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 750 Milliliter (ab € 0,01082* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sonax
04162000
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.