Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 02313000 XTREME FelgenReiniger PLUS Aktionsgröße 1 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packshot
Packshot
GHS Pictogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C2651-02313000
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     02313000
EAN/GTIN:
     4064700231306
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Felgenreiniger
sonax felgenreiniger
felgenreiniger
felgenreiniger 1liter
SONAX XTREME FelgenReiniger PLUS ist ein hochwirksamer Spezialreiniger für alle Stahl- und Leichtmetallfelgen – auch lackierte, verchromte, polierte und matte Felgen. Durch die optimale Haftung werden selbst hartnäckigste Verschmutzungen wie eingebrannten Bremsstaub, Öl- und Gummirückstände sowie sonstige Straßenverschmutzungen mühelos entfernt. Bei maximaler Oberflächenschonung erhalten die Felgen im Handumdrehen ihr neuwertiges Aussehen zurück. Die rötliche Verfärbung des Reinigers signalisiert das aktive Lösen des Schmutzes von der Felge und ermöglicht so eine optische Kontrolle seiner Wirkungskraft. Greift garantiert weder die Felgenoberfläche noch die Radbolzen an. Für Räder mit RDKS (Reifendruck-Kontrollsystem) geeignet. pH-hautneutral. Mit Citrusduft.
  • Hochwirksamer Felgenreiniger für alle Leichmetall- und Stahlfelgen, verchromte, polierte und matte Felgen
  • Entfernt selbst hartnäckigste Verschmutzungen
  • Mit Wirkindikator: gelöster Bremsstaub verfärbt sich rötlich und läuft ab
  • Bei maximaler Oberflächenschonung erhalten die Felgen im Handumdrehen ihr neuwertiges Aussehen zurück
  • pH-hautneutrale Formel
  • Mit Zitrusduft
  • Für Räder mit RDKS (Reifendruck-Kontrollsystem) geeignet
  • Felgen vor der Anwendung abkühlen lassen
  • Flasche vor Gebrauch schütteln
  • Sprayerdüse auf Sprühposition drehen
  • Felgen aus geringem Abstand gleichmäßig einsprühen
  • Je nach Verschmutzungsgrad 3-5 Minuten einwirken lassen
  • Bei Kontakt mit Verschmutzungen verfärbt sich der Reiniger rötlich und zeigt so seine Wirkung
  • Bei Bedarf die Reinigung mit einem weichen Schwamm oder Microfaserbürste manuell unterstützen - dabei bitte geeignete Schutzhandschuhe tragen
  • Reiniger mit kräftigem Wasserstrahl oder Hochdruckreiniger abspülen und restlos beseitigen
Hinweise:
  • Felgen vor der Anwendung abkühlen lassen
  • Flasche vor Gebrauch schütteln
  • Sprayerdüse auf Sprühposition drehen
  • Felgen aus geringem Abstand gleichmäßig einsprühen
  • Je nach Verschmutzungsgrad 3-5 Minuten einwirken lassen
  • Bei Kontakt mit Verschmutzungen verfärbt sich der Reiniger rötlich und zeigt so seine Wirkung
  • Bei Bedarf die Reinigung mit einem weichen Schwamm oder Microfaserbürste manuell unterstützen - dabei bitte geeignete Schutzhandschuhe tragen
  • Reiniger mit kräftigem Wasserstrahl oder Hochdruckreiniger abspülen und restlos beseitigen
Hinweise:
  • Vor der Anwendung an unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen
  • Nicht auf nachlackierten Felgen, in praller Sonne oder auf warmen Felgen anwenden
  • Nicht antrocknen lassen
  • Produkt vor Frost schützen
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kunststoff-Flasche / Sprayer
Produktbreite:
117 mm
Produkttiefe:
66 mm
Produkthöhe:
286 mm
Nettogewicht:
1,207 kg
Zubehör:
Hochwirksamer Felgenreiniger für alle Leichmetall- und Stahlfelgen, verchromte, polierte und matte Felgen | Entfernt selbst hartnäckigste Verschmutzungen
Produktvorteile:
Mit Wirkindikator: gelöster Bremsstaub verfärbt sich rötlich und läuft ab | Bei maximaler Oberflächenschonung erhalten die Felgen im Handumdrehen ihr neuwertiges Aussehen zurück | pH-hautneutrale Formel | Mit Zitrusduft | Für Räder mit RDKS (Reifendruck-Kontrollsystem) geeignet
Produktanwendung:
Felgen vor der Anwendung abkühlen lassen | Flasche vor Gebrauch schütteln | Sprayerdüse auf Sprühposition drehen | Felgen aus geringem Abstand gleichmäßig einsprühen | Je nach Verschmutzungsgrad 3-5 Minuten einwirken lassen | Bei Kontakt mit Verschmutzungen verfärbt sich der Reiniger rötlich und zeigt so seine Wirkung | Bei Bedarf die Reinigung mit einem weichen Schwamm oder Microfaserbürste manuell unterstützen - dabei bitte geeignete Schutzhandschuhe tragen | Reiniger mit kräftigem Wasserstrahl oder Hochdruckreiniger abspülen und restlos beseitigen | Felgen vor der Anwendung abkühlen lassen | Flasche vor Gebrauch schütteln | Sprayerdüse auf Sprühposition drehen | Felgen aus geringem Abstand gleichmäßig einsprühen | Je nach Verschmutzungsgrad 3-5 Minuten einwirken lassen | Bei Kontakt mit Verschmutzungen verfärbt sich der Reiniger rötlich und zeigt so seine Wirkung | Bei Bedarf die Reinigung mit einem weichen Schwamm oder Microfaserbürste manuell unterstützen - dabei bitte geeignete Schutzhandschuhe tragen | Reiniger mit kräftigem Wasserstrahl oder Hochdruckreiniger abspülen und restlos beseitigen | Vor der Anwendung an unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen | Nicht auf nachlackierten Felgen, in praller Sonne oder auf warmen Felgen anwenden | Nicht antrocknen lassen | Produkt vor Frost schützen
Kassenbon Text:
Felgenrein.
H Phrases:
H302 | H317
H Phrases Definition:
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
P Phrases:
P280g | P261f | P301+P312a | P302+P352a | P333+P313 | P101 | P102 | P501a
P Phrases Definition:
Schutzhandschuhe tragen. | Einatmen von Aerosol vermeiden | BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. | BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. | Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den regionalen/nationalen Vorschriften.
Signal Word:
Achtung
Lagerklasse_LGK:
12
Gefahrgutbezeichnung:
KEIN GEFAHRGUT

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 14,21* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sonax
02501000
ab € 8,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.