Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 02233000 PROFILINE PolymerNetShield 340 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packshot
Packshot
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C2651-02233000
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     02233000
EAN/GTIN:
     4064700223301
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
KFZ-Hartwachs
Autolackreiniger
Lackreiniger
Lackreiniger KFZ
Wachsfreie Lackversiegelung für 6 Monate Hybridschutz dank Net-Protection-Technology. Erzeugt ein dicht vernetztes, langanhaltendes Schutzschild für intensive Farbauffrischung mit samtig weichen Oberflächen mit hervorragendem Abperleffekt. Das Anhaften von Staub, Schmutz und Insekten wird reduziert und somit das Reinigen vereinfacht.
  • Wachsfreie Glanzversiegelung auf Hybridpolymer-Basis für alle lackierten Oberflächen. Schützt zuverlässig bis zu 6 Monate.
  • Intensive Farbauffrischung und langanhaltender Wasser-Abperleffekt
  • Erzeugt einen langanhaltenden Polymer-Schutzschild.
  • 6 Monate Lackschutz
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Metall-Aerosoldose
Produkthöhe:
242 mm
Produktdurchmesser:
59 mm
Nettogewicht:
423 g
Produktvorteile:
Wachsfreie Glanzversiegelung auf Hybridpolymer-Basis für alle lackierten Oberflächen. Schützt zuverlässig bis zu 6 Monate. | Intensive Farbauffrischung und langanhaltender Wasser-Abperleffekt | Erzeugt einen langanhaltenden Polymer-Schutzschild. | 6 Monate Lackschutz
Kassenbon Text:
Netshield
Youtube Ids:
2ih1BZNzaCw
H Phrases:
H229
H Phrases Definition:
Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
P Phrases:
P210 | P251 | P410+P412 | P102 | P260f | P501a
P Phrases Definition:
Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. | Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50°C aussetzen. | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | Aerosol nicht einatmen. | Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den regionalen/nationalen Vorschriften.
Signal Word:
Achtung
Lagerklasse_LGK:
2B
UN-Nummer:
UN 1950
Gefahrgutbezeichnung:
DRUCKGASPACKUNGEN
Klassifizierungscode:
5A
Gefahrzettel:
2.2
Gefahrgutklasse:
2
Faktor:
1
Tunnelcode:
(E)
LQ-Menge:
1 L

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: lackreiniger sonax, autolackreiniger
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.