Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office Schaukasten Ultrabrite - 20 x DIN A4 - magnetisch, mit gelber Alurahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bi-Office Schaukasten Ultrabrite - 20 x DIN A4 - magnetisch, mit gelber Alurahmen Vorderansicht
Bi-Office Schaukasten Ultrabrite - 20 x DIN A4 - magnetisch, mit gelber Alurahmen Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     C2644-VT7401601511
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     VT7401601511
EAN/GTIN:
     5603750524991
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Bi-Office Schaukasten Ultrabrite - 20 x DIN A4 - magnetisch, mit gelber Alurahmen

Robuster Schaukasten mit signalfarbendem Aluminiumrahmen und magnetischer Oberfläche. Ideal für den Einsatz in produzierender Umgebung zum Anzeigen von Sicherheitshinweisen oder anderen wichtigen Dokumenten sowie durch die abschliessbare dursichtige Tür geschützt vor äußeren Einflüssen. Extra robuste Konstruktion und einfache Montage.Herstellungsland: Portugal, 10 Jahre Garantie auf die Oberfläche

  • Robuster, sicherer und dabei gleichzeitig leichter Schaukasten
  • Robuste Acyrlglastür ermöglicht optimale Sichtbarkeit Ihrer Dokumente
  • Magnetische, lackierte Stahloberfläche
  • Abschliessbar, 2 Schlüssel in Lieferumfang enthalten
  • 20x DIN A4/li>;
Weitere Informationen:
Größe:
20 A4
Oberfläche:
Lackierter Stahl
Magnetisch:
Ja
Rahmen:
Aluminium
Befestigungsmaterial:
Ja
Garantie:
2 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, schaukästen innenbereich weiss, displayschaukasten innen, flach vitrine, Magnetisch Schaukaten, Innenbereich Schaukasten, whiteboard
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 215,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,72*
€ 324,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,99*
€ 320,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,00*
€ 287,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,13*
€ 271,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,25*
€ 256,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
VT6601601511
ab € 145,73*
Ähnlich
Bi-silque
VT9501601511
ab € 176,94*
Ähnlich
Bi-silque
VT6101601511
ab € 81,70*
Ähnlich
Bi-silque
VT6201601511
ab € 103,21*
Ähnlich
Bi-silque
VT6301601511
ab € 124,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.